DAYTON 10E016 Poistopuhallin 24 tuuman vaarallinen paikka | AA2CVQ

DAYTON 10E016 Pakotuuletin 24 tuuman vaarallinen paikka

Varastossa
Tuote: AA2CVQ Malli: 10E016

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,866.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengaspoistopuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3837
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3305
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2637
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1970
Laipan syvyys1-7 / 8 "
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit6 / 3.2-3
Korkeus28.25 "
Hz60
Sisällä Dia.24-1 / 2 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys13-1 / 2 "
Moottorin koteloRäjähdyssuojattu tuuletin jäähdytetty
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1750
Kiinnitysreiät OC26-7 / 8 tuumaa
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Terien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.28-1 / 4 "
Vaihe1
Potkurin dia.24 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Akselin dia.5 / 8 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.30
TyyppiSuora käyttö, vaarallinen sijainti
Venturin syvyys2"
Jännite115 / 208-230
Watts248
Leveys28.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.5125
Laivan korkeus (cm)43.94
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)73.15
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSisällä Dia.CFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMaks. SyvyysMoottori HPMoottorin kierroslukuTerien lukumääräHinta
DAYTON 10E004 Poistopuhallin 24 tuuman vaarallinen sijainti | AA2CVD 10E004Paneelin poistoilmapuhallin-5669494611-5 / 16 "1/217502€1,908.68
DAYTON 10E005 Poistopuhallin 24 tuuman vaarallinen sijainti | AA2CVE 10E005Paneelin poistoilmapuhallin-6317585111-5 / 16 "3/417503€2,076.40
DAYTON 10E006 Poistopuhallin 24 tuuman 3-vaiheinen vaarallinen sijainti | AA2CVF 10E006Paneelin poistoilmapuhallin-5669494611-5 / 16 "1/217502€1,988.08
DAYTON 10E007 Pakokaasupuhallin 24 tuuman 3 -vaiheinen vaarallinen sijainti | AA2CVG 10E007Paneelin poistoilmapuhallin-6317585111-5 / 16 "3/417503€2,204.45
DAYTON 10E017 Poistopuhallin 24 tuuman vaarallinen paikka | AA2CVR 10E017Rengaspoistopuhallin24-1 / 2 "5669494613-1 / 2 "1/217502€1,987.97
DAYTON 10E018 Poistopuhallin 24 tuuman 3-vaiheinen vaarallinen sijainti | AA2CVT 10E018Rengaspoistopuhallin24-1 / 2 "3837330513-1 / 2 "1/317503€1,882.20
DAYTON 10E019 Poistopuhallin 24 tuuman 3-vaiheinen vaarallinen sijainti | AA2CVU 10E019Rengaspoistopuhallin24-1 / 2 "5669494613-1 / 2 "1/217502€1,712.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10E016 Pakotuuletin 24 tuuman vaarallinen paikka
€1,866.03 / yksikkö