Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 12T910 Suljettu rajakytkin Top Actuator Spdt | AA4LMM

DAYTON 12T910 Suljettu rajakytkin Top Actuator Spdt

Varastossa
Tuote: AA4LMM Malli: 12T910

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€46.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu rajakytkin
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliMäntä
Ampeeria15
YhteydenottolomakeSPDT
Syvyys1"
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus2.89 "
IP-luokitus65
LiikePystysuora
NEMA-luokitus3, 4, 13
Käyttövoima28.25 oz.
Käyttölämpötila alue-14 - 176 astetta F
MatkustaaEnintään ajoa edeltävä ajo 2 mm, ajon yli 3 mm
Jännitearvot480AC / DC
Leveys3.39 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusToimilaitteen pituusToimilaitteen tyyliKäyttövoimaMatkustaaYhteydenottolomakeSyvyysKorkeusHinta
DAYTON 12T906 Koteloitu rajakytkin Ylätoimilaite Spdt | AA4LMH 12T9061-Mäntä8.82-12.35 oz.Enintään ajoa edeltävä ajo 0.4 mm, ajon yli 5.5 mmSPDT1"2.52 "€41.72
DAYTON 12T908 Suljettu rajakytkin Top Actuator Spdt | AA4LMK 12T9081-Mäntä8.82-12.35 oz.Enintään ajoa edeltävä ajo 0.4 mm, ajon yli 5.5 mmSPDT1"2.97 "€44.69
DAYTON 12T909 Koteloitu rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AA4LML 12T90911.56 "Kiertovivun varsi20.12 oz.Enintään ajoa edeltävä ajo 4 mm, ajon yli 6 mmSPDT1"3.7 "€63.50
DAYTON 12T912 Koteloitu rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AA4LMP 12T9123, 4, 13-Mäntä17.64 oz.Enintään ajoa edeltävä ajo 1 mm, ajon yli 3.5 mmSPDT1"3"€57.04
DAYTON 12T914 suljettu rajakytkin Top Actuator Spdt | AA4LMR 12T9143, 4, 135.12 "Vaaputikku5.29 oz.Suurin ennen matkaa 15 astetta, yli matkan N / A1NO/1NC, SPDT1"6.88 "€97.35
DAYTON 12T917 Suljettu rajakytkin Top Actuator Spdt | AA4LMV 12T9173, 4, 13-Mäntä17.64 oz.Enintään ajoa edeltävä ajo 1 mm, ajon yli 3.5 mmSPDT1"3"€81.11
DAYTON 12T919 Koteloitu rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AA4LMX 12T9193, 4, 13-Mäntä17.64 oz.Enintään ajoa edeltävä ajo 1 mm, ajon yli 3.5 mmSPDT2.13 "3"€60.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12T910 Suljettu rajakytkin Top Actuator Spdt
€46.84 / yksikkö