Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3UH04 sähköinen säteilylämmitin 600w 240v | AD2URL

DAYTON 3UH04 sähköinen säteilylämmitin 600w 240v

Varastossa
Tuote: AD2URL Malli: 3UH04

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€435.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen säteilevä lämmitin
Vahvistimet AC2.5
BtuH2048
VäriOff White
Syvyys3"
Suorittaa loppuunKorkean lämpötilan kuvioitu maali
Korkeus4.187 "
Hz60
AsennustyyppiSeinäteline lähellä kattoa
Vaihe1
Jännite240
Watts600
Leveys47 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACBtuHWattsLeveysHinta
DAYTON 3UH03 sähköinen säteilylämmitin 1050w 240v | AG6QDJ 3UH034.43584105083 "€492.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3UH04 sähköinen säteilylämmitin 600w 240v
€435.72 / yksikkö