DAYTON 5AV82 -kanavapuhallin 24 tuumaa | AE3BFZ

DAYTON 5AV82 24 tuuman kanavapuhallin

Varastossa
Tuote: AE3BFZ Malli: 5AV82

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,397.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Korkeus39 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Tulo Dia.17-1 / 2 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)34 7 / 8
Tulon leveys (tuumaa)34 7 / 8
Maks. Syvyys34 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus19 sisään.
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.16-1 / 2 "
Ulostulon korkeus34 7 / 8 "
Ulostulon leveys34 7 / 8 "
Akselin dia.1"
TyyppiKeskipakoinen, vähemmän käyttöpakettia
Pyörän halkaisija24 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva
Leveys39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 160.2
Laivan korkeus (cm)162.56
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 1.75 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritHinta
DAYTON 7H482 -kanavapuhallin 24 tuumaa | AF3KUU 7H4827384903895267565889--6.1-5.5/2.8€6,502.07
DAYTON 7H483 -kanavapuhallin 24 tuumaa | AF3KUV 7H4838936103410,25084217881721962689.2-8.3/4.2€6,805.93
DAYTON 7H484 -kanavapuhallin 24 tuumaa | AF3KUW 7H48411,070122512,14410,67110,2459804934514.5-13.1/6.6€6,890.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5AV82 24 tuuman kanavapuhallin
€5,397.21 / yksikkö