DAYTON 7H482 -kanavapuhallin 24 tuumaa | AF3KUU

DAYTON 7H482 kanavapuhallin 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KUU Malli: 7H482

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,502.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku903
CFM @ 0.000 tuumaa. SP8952
CFM @ 0.125 tuumaa. SP8720
CFM @ 0.250 tuumaa. SP8488
CFM @ 0.375 tuumaa. SP8231
CFM @ 0.500 tuumaa. SP7960
CFM @ 0.625 tuumaa. SP7681
CFM @ 0.750 tuumaa. SP7384
CFM @ 1.000 tuumaa. SP6756
CFM @ 1.250 tuumaa. SP5889
Täyden kuorman ampeerit6.1-5.5/2.8
Korkeus39 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.16 1 / 2 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)34 7 / 8
Tulon leveys (tuumaa)34 7 / 8
Maks. BHP2.09
Maks. Syvyys34 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus19 sisään.
Moottorin koteloAvoin tippumisen kestävä ilmanvaihto
Moottori HP2
Moottorin kierrosluku896
MoottorityyppiKolme vaihetta
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.16-1 / 2 "
Ulostulon korkeus34 7 / 8 "
Ulostulon leveys34 7 / 8 "
Vaihe3
Akselin dia.1"
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.23
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.22
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.22
TyyppiKeskipakoinen, käyttöpaketilla
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija24 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva
Leveys39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 185.0036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 1.75 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritHinta
DAYTON 5AV82 -kanavapuhallin 24 tuumaa | AE3BFZ 5AV82--------€5,397.21
DAYTON 7H483 -kanavapuhallin 24 tuumaa | AF3KUV 7H4838936103410,25084217881721962689.2-8.3/4.2€6,805.93
DAYTON 7H484 -kanavapuhallin 24 tuumaa | AF3KUW 7H48411,070122512,14410,67110,2459804934514.5-13.1/6.6€6,890.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7H482 kanavapuhallin 24 tuumaa
€6,502.07 / yksikkö