DAYTON 6KWP3 syöttötuuletin 20 tuumaa 208-230/460 V | AE9MTC

DAYTON 6KWP3 syöttötuuletin 20 tuumaa 208-230/460 V

Varastossa
Tuote: AE9MTC Malli: 6KWP3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,734.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen aksiaalinen syöttötuuletin
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus34 "
Pohjan yläosa suojukseen (tuumaa)6-1/4
Pohjan leveys34 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP5355
CFM @ 0.125 tuumaa. SP5137
CFM @ 0.250 tuumaa. SP4886
CFM @ 0.375 tuumaa. SP4648
CFM @ 0.500 tuumaa. SP4408
CFM @ 0.625 tuumaa. SP4073
CFM @ 0.750 tuumaa. SP3830
CFM @ 0.875 tuumaa. SP3575
CFM @ 1.000 tuumaa. SP3272
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP1.14
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Maks. Käyttövahvistimet5.1-4.6/2.3
Moottori HP1.5
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.42 "
Kokonaiskorkeus19.25 "
Vaihe3
Potkurin dia.20 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Suositeltu pellin koko (tuumaa)27 X 27
vaatiiKaton reunus uutta asennusta varten
RPM1750
Akselin halkaisija. Potkurin pää (tuumaa)5/8
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.32
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.34
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiAksiaalinen suora käyttö alaspäin
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.4
Laivan korkeus (cm)74.93
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPPohjan korkeusPohjan pituusCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPMaks. BHPHinta
DAYTON 4YC56 tuloilma 16 tuumaa | AE2LMH 4YC5615971 3 / 4 "26 "13301121903-0.30€1,831.95
DAYTON 4YC57 syöttöaukko 16 sisään | AE2LMJ 4YC5721881 3 / 4 "26 "19651693147512000.52€1,858.09
DAYTON 4YC58 syöttöaukko 18 tuumaa | AE2LMK 4YC5829901 3 / 4 "30 "272524542097-0.77€2,010.92
DAYTON 4YC59 syöttöaukko 18 sisään | AE2LML 4YC5932591 3 / 4 "30 "29982724239217791.00€2,254.61
DAYTON 4YC60 syöttöaukko 20 sisään | AE2LMM 4YC6018471 3 / 4 "34 "----0.33€2,546.25
DAYTON 4YC61 tuloilma 20 tuumaa | AE2LMN 4YC6144081 3 / 4 "34 "40733830357532721.14€2,773.48
DAYTON 4YC62 syöttöaukko 24 sisään | AE2LMP 4YC6229581 3 / 4 "34 "2422---0.50€2,753.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6KWP3 syöttötuuletin 20 tuumaa 208-230/460 V
€2,734.00 / yksikkö