DAYTON 4YC61 tuloilma 20 tuumaa | AE2LMN

DAYTON 4YC61 Tuloilmaaukko 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2LMN Malli: 4YC61

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,773.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen aksiaalinen syöttötuuletin
Pohjan korkeus1 3 / 4 "
Pohjan pituus34 "
Pohjan yläosa suojukseen (tuumaa)6 1 / 4
Pohjan leveys34 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP5355
CFM @ 0.125 tuumaa. SP5137
CFM @ 0.250 tuumaa. SP4886
CFM @ 0.375 tuumaa. SP4648
CFM @ 0.500 tuumaa. SP4408
CFM @ 0.625 tuumaa. SP4073
CFM @ 0.750 tuumaa. SP3830
CFM @ 0.875 tuumaa. SP3575
CFM @ 1.000 tuumaa. SP3272
CFM @ 1.250 tuumaa. SP2658
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP1.14
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Maks. Käyttövahvistimet13.2 / 7.2-6.6
Moottori HP1.5
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.42 "
Kokonaiskorkeus17 1 / 2 "
Vaihe1
Potkurin dia.20 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Suositeltu pellin koko (tuumaa)27 X 27
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
RPM1750
Akselin halkaisija. Potkurin pää (tuumaa)5/8
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.17.7
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.34
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiSuora käyttö Downblast
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.65
Laivan korkeus (cm)74.93
Laivan pituus (cm)113.03
Laivan leveys (cm)113.03
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPPohjan korkeusPohjan pituusCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPMaks. BHPHinta
DAYTON 4YC56 tuloilma 16 tuumaa | AE2LMH 4YC5615971 3 / 4 "26 "13301121903-0.30€1,831.95
DAYTON 4YC57 syöttöaukko 16 sisään | AE2LMJ 4YC5721881 3 / 4 "26 "19651693147512000.52€1,858.09
DAYTON 4YC58 syöttöaukko 18 tuumaa | AE2LMK 4YC5829901 3 / 4 "30 "272524542097-0.77€2,010.92
DAYTON 4YC59 syöttöaukko 18 sisään | AE2LML 4YC5932591 3 / 4 "30 "29982724239217791.00€2,254.61
DAYTON 4YC60 syöttöaukko 20 sisään | AE2LMM 4YC6018471 3 / 4 "34 "----0.33€2,546.25
DAYTON 4YC62 syöttöaukko 24 sisään | AE2LMP 4YC6229581 3 / 4 "34 "2422---0.50€2,753.40
DAYTON 4YC63 Tuloventtiili 24 tuumaa | AE2LMQ 4YC6341311 3 / 4 "34 "36503066--1.09€3,100.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YC61 Tuloilmaaukko 20 tuumaa
€2,773.48 / yksikkö