DAYTON 4YC94 Tuloilmaaukko 14 tuumaa | AE2LNP

DAYTON 4YC94 Tuloilmaaukko 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2LNP Malli: 4YC94

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,605.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen aksiaalinen syöttötuuletin
Pohjan korkeus1 3 / 4 "
Pohjan pituus22 "
Pohjan yläosa suojukseen (tuumaa)6 1 / 4
Pohjan leveys22 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP2586
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2395
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2176
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1971
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1799
CFM @ 0.625 tuumaa. SP1588
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1380
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP0.46
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Maks. Käyttövahvistimet4.8
Moottori HP1/2
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.28 5 / 8 "
Kokonaiskorkeus16 1 / 2 "
Vaihe1
Potkurin dia.14 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Suositeltu pellin koko (tuumaa)15 X 15
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
RPM1750
Akselin halkaisija. Potkurin pää (tuumaa)1/2
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.19.8
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.19.9
Vakionopeussovellus1DGV3
Nopeus hallittavissaKyllä
TyyppiSuora käyttö Downblast
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)58.17
Laivan pituus (cm)83.06
Laivan leveys (cm)83.06
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPPohjan korkeusPohjan pituusCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPMaks. BHPHinta
DAYTON 4YC56 tuloilma 16 tuumaa | AE2LMH 4YC5615971 3 / 4 "26 "13301121903-0.30€1,831.95
DAYTON 4YC57 syöttöaukko 16 sisään | AE2LMJ 4YC5721881 3 / 4 "26 "19651693147512000.52€1,858.09
DAYTON 4YC58 syöttöaukko 18 tuumaa | AE2LMK 4YC5829901 3 / 4 "30 "272524542097-0.77€2,010.92
DAYTON 4YC59 syöttöaukko 18 sisään | AE2LML 4YC5932591 3 / 4 "30 "29982724239217791.00€2,254.61
DAYTON 4YC60 syöttöaukko 20 sisään | AE2LMM 4YC6018471 3 / 4 "34 "----0.33€2,546.25
DAYTON 4YC61 tuloilma 20 tuumaa | AE2LMN 4YC6144081 3 / 4 "34 "40733830357532721.14€2,773.48
DAYTON 4YC62 syöttöaukko 24 sisään | AE2LMP 4YC6229581 3 / 4 "34 "2422---0.50€2,753.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YC94 Tuloilmaaukko 14 tuumaa
€1,605.29 / yksikkö