DAYTON 33RF87 Kaapeli 1/8 tuumaa 500 jalkaa 7 x 7 kirkas vinyyli | AG3PDC

DAYTON 33RF87 kaapeli 1/8 tuumaa 500 jalkaa 7 x 7 kirkasta vinyyliä

Varastossa
Tuote: AG3PDC Malli: 33RF87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€262.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin koko1 / 8 "
PäällystysmateriaaliKirkas vinyyli
Pituus500ft.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Dia ulkopuolella.3 / 16 "
Kelan leveys5-1 / 2 "
Strand tyyppiX 7 7
Työkuorman raja340 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.329
Laivan korkeus (cm)14
Laivan pituus (cm)24.99
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi7312103074

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päällystetty / päällystämätön (päällystetty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoPäällystysmateriaaliPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Strand tyyppiTyökuorman rajaHinta
DAYTON 33RF70 -kaapeli 1/8 tuuman halkaisija 25 jalkaa 7 x 7 S | AG3PCN 33RF703 / 32 "Kirkas vinyyli25ft.302 / 304 ruostumaton teräs1 / 8 "X 7 7184 lb€27.71
DAYTON 33RF72 Kaapeli 1/8 tuuman halkaisija 50 jalkaa 7 x 7 vinyyli | AG3PCQ 33RF723 / 32 "Kirkas vinyyli50ft.302 / 304 ruostumaton teräs1 / 8 "X 7 7184 lb€35.82
DAYTON 33RF95 Kaapeli 1/8 tuuman halkaisija 500 jalkaa 7 x 7 vinyyli | AG3PDH 33RF953 / 32 "Kirkas vinyyli500ft.Galvanisoitu teräs1 / 8 "X 7 7184 lb€143.75
DAYTON 33RG06 Kaapeli 1/8 tuumaa 500 jalkaa 7 x 7 vihreää poly | AG3PDR 33RG061 / 8 "Vihreä polypropeeni500ft.Galvanisoitu teräs5 / 32 "X 7 7340 lb€141.97
DAYTON 33RG50 -kaapeli 1/8 tuumaa 500 jalkaa 7 x 7 keltaista poly | AG3PEL 33RG501 / 8 "Keltainen polypropeeni500ft.Galvanisoitu teräs1 / 4 "X 7 7340 lb€272.93
DAYTON 33RG89 -kaapeli 1/8 tuumaa 25 jalkaa 1 x 7 ruostumatonta terästä | AG3PFT 33RG891 / 8 "-25ft.304 Ruostumaton teräs-X 1 7420 lb€49.42
DAYTON 33RG91 Kaapeli 1/8 tuumaa 250 jalkaa 19 x 7 ruostumatonta terästä | AG3PFV 33RG911 / 8 "-250ft.304 Ruostumaton teräs-X 19 7300 lb€383.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33RF87 kaapeli 1/8 tuumaa 500 jalkaa 7 x 7 kirkasta vinyyliä
€262.95 / yksikkö