Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 33RG93 Kaapeli 1/8 tuumaa 250 jalkaa 7 x 19 ruostumatonta terästä | AG3PFX

DAYTON 33RG93 kaapeli 1/8 tuumaa 250 jalkaa 7 x 19 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG3PFX Malli: 33RG93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€311.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin koko1 / 8 "
Pituus250ft.
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kelan leveys3-3 / 8 "
Strand tyyppiX 7 19
Työkuorman raja352 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4875
Laivan korkeus (cm)8.51
Laivan pituus (cm)23.01
Laivan leveys (cm)23.01
HS-koodi7312101070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päällystetty / päällystämätön (päällystämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoPäällystysmateriaaliPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Strand tyyppiTyökuorman rajaHinta
DAYTON 33RF70 -kaapeli 1/8 tuuman halkaisija 25 jalkaa 7 x 7 S | AG3PCN 33RF703 / 32 "Kirkas vinyyli25ft.302 / 304 ruostumaton teräs1 / 8 "X 7 7184 lb€31.24
DAYTON 33RF72 Kaapeli 1/8 tuuman halkaisija 50 jalkaa 7 x 7 vinyyli | AG3PCQ 33RF723 / 32 "Kirkas vinyyli50ft.302 / 304 ruostumaton teräs1 / 8 "X 7 7184 lb€40.39
DAYTON 33RF87 Kaapeli 1/8 tuumaa 500 jalkaa 7 x 7 kirkas vinyyli | AG3PDC 33RF871 / 8 "Kirkas vinyyli500ft.Galvanisoitu teräs3 / 16 "X 7 7340 lb€291.85
DAYTON 33RF95 Kaapeli 1/8 tuuman halkaisija 500 jalkaa 7 x 7 vinyyli | AG3PDH 33RF953 / 32 "Kirkas vinyyli500ft.Galvanisoitu teräs1 / 8 "X 7 7184 lb€159.55
DAYTON 33RG06 Kaapeli 1/8 tuumaa 500 jalkaa 7 x 7 vihreää poly | AG3PDR 33RG061 / 8 "Vihreä polypropeeni500ft.Galvanisoitu teräs5 / 32 "X 7 7340 lb€157.58
DAYTON 33RG50 -kaapeli 1/8 tuumaa 500 jalkaa 7 x 7 keltaista poly | AG3PEL 33RG501 / 8 "Keltainen polypropeeni500ft.Galvanisoitu teräs1 / 4 "X 7 7340 lb€302.93
DAYTON 33RG89 -kaapeli 1/8 tuumaa 25 jalkaa 1 x 7 ruostumatonta terästä | AG3PFT 33RG891 / 8 "-25ft.304 Ruostumaton teräs-X 1 7420 lb€52.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33RG93 kaapeli 1/8 tuumaa 250 jalkaa 7 x 19 ruostumatonta terästä
€311.10 / yksikkö