DAYTON 33RF69 Kaapeli 1/4 tuuman halkaisija 500 jalkaa 7 x 19 vinyyli | AG3PCM

DAYTON 33RF69 kaapeli 1/4 tuumaa halkaisija 500 jalkaa 7 x 19 vinyyli

Varastossa
Tuote: AG3PCM Malli: 33RF69

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,337.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin koko3 / 16 "
PäällystysmateriaaliKirkas vinyyli
Pituus500ft.
Materiaali302 / 304 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Kelan leveys6-1 / 4 "
Strand tyyppiX 7 19
Työkuorman raja740 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)30
Laivan leveys (cm)18.01
HS-koodi7312101070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päällystetty / päällystämätön (päällystetty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DAYTON 33RF67 Kaapeli 1/4 tuuman halkaisija 250 jalkaa 7 x 19 vinyyli | AG3PCK 33RF67250ft.€684.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33RF69 kaapeli 1/4 tuumaa halkaisija 500 jalkaa 7 x 19 vinyyli
€1,337.63 / yksikkö