DAYTON 33RF67 Kaapeli 1/4 tuuman halkaisija 250 jalkaa 7 x 19 vinyyli | AG3PCK

DAYTON 33RF67 kaapeli 1/4 tuumaa halkaisija 250 jalkaa 7 x 19 vinyyli

Varastossa
Tuote: AG3PCK Malli: 33RF67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€684.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin koko3 / 16 "
PäällystysmateriaaliKirkas vinyyli
Pituus250ft.
Materiaali302 / 304 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Kelan leveys6-1 / 2 "
Strand tyyppiX 7 19
Työkuorman raja740 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7975
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)23.01
Laivan leveys (cm)23.01
HS-koodi7312101070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päällystetty / päällystämätön (päällystetty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DAYTON 33RF69 Kaapeli 1/4 tuuman halkaisija 500 jalkaa 7 x 19 vinyyli | AG3PCM 33RF69500ft.€1,337.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33RF67 kaapeli 1/4 tuumaa halkaisija 250 jalkaa 7 x 19 vinyyli
€684.90 / yksikkö