Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 33RF74 -kaapeli 1/16 tuuman halkaisija 25 jalkaa 7 x 7 vinyyli | AG3PCT

DAYTON 33RF74 kaapeli 1/16 tuumaa halkaisija 25 jalkaa 7 x 7 vinyyli

Varastossa
Tuote: AG3PCT Malli: 33RF74
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
€28.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin koko3 / 64 "
PäällystysmateriaaliKirkas vinyyli
Pituus25ft.
Materiaali302 / 304 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1 / 16 "
Strand tyyppiX 7 7
Työkuorman raja54 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3
Laivan pituus (cm)21.79
Laivan leveys (cm)21.79
HS-koodi7312101070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päällystetty / päällystämätön (päällystetty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoPäällystysmateriaaliPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Strand tyyppiTyökuorman rajaHinta
DAYTON 33RF57 Kaapeli 1/16 tuumaa 25 jalkaa 7 x 7 vinyyli | AG3PBZ 33RF571 / 16 "Kirkas vinyyli25ft.302 / 304 ruostumaton teräs1 / 8 "X 7 796 lb€23.40
DAYTON 33RF59 Kaapeli 1/16 tuumaa 50 jalkaa 7 x 7 vinyyli | AG3PCB 33RF591 / 16 "Kirkas vinyyli50ft.302 / 304 ruostumaton teräs1 / 8 "X 7 796 lb€33.22
DAYTON 33RF81 -kaapeli 1/16 tuumaa 25 jalkaa 7 x 7 kirkasta vinyyliä AG3PCW 33RF811 / 16 "Kirkas vinyyli25ft.Galvanisoitu teräs1 / 8 "X 7 796 lb€28.00
DAYTON 33RF83 Kaapeli 1/16 tuumaa 500 jalkaa 7 x 7 kirkas vinyyli | AG3PCY 33RF831 / 16 "Kirkas vinyyli500ft.Galvanisoitu teräs1 / 8 "X 7 796 lb€147.68
DAYTON 33RG44 Kaapeli 1/16 tuumaa 500 jalkaa 7 x 7 oranssi vinyyli | AG3PEE 33RG441 / 16 "Oranssi vinyylitakki500ft.Galvanisoitu teräs1 / 8 "X 7 796 lb€147.77
DAYTON 33RG63 -kaapeli 1/16 tuumaa 25 jalkaa 1 x 19 ruostumatonta terästä | AG3PEQ 33RG631 / 16 "-25ft.304 Ruostumaton teräs-X 1 19100 paunaa.€20.08
DAYTON 33RG64 -kaapeli 1/16 tuumaa 50 jalkaa 1 x 19 ruostumatonta terästä | AG3PER 33RG641 / 16 "-50ft.304 Ruostumaton teräs-X 1 19100 paunaa.€35.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33RF74 kaapeli 1/16 tuumaa halkaisija 25 jalkaa 7 x 7 vinyyli
€28.70 / yksikkö