DAYTON 7A0N1 puhallin 36 tuumaa, 1 1/2 hv: n käyttöpaketti | AF3ABJ

DAYTON 7A0N1 36 tuuman puhallin 1 1/2 hv:n asemapaketilla

Varastossa
Tuote: AF3ABJ Malli: 7A0N1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,722.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku431
CFM @ 0.000 tuumaa. SP12,397
CFM @ 0.125 tuumaa. SP11,720
CFM @ 0.250 tuumaa. SP10,872
CFM @ 0.375 tuumaa. SP10,041
CFM @ 0.500 tuumaa. SP8980
CFM @ 0.625 tuumaa. SP7652
Täyden kuorman ampeerit4.4-4.0/2.0
Korkeus52 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.24-1 / 2 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)41-7/8
Tulon leveys (tuumaa)41-7/8
Maks. BHP1.55
Maks. Syvyys42 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus18 sisään.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1.5
Moottorin kierrosluku1735
MoottorityyppiKolme vaihetta
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.24-1 / 2 "
Ulostulon korkeus41.875 "
Ulostulon leveys41.875 "
Vaihe3
Akselin dia.1-1 / 4 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.14.7
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.14.7
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.14.7
VakionopeussovellusEi
TyyppiKeskipakoinen, käyttöpaketilla
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija36 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako
Leveys52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 305.1864
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheJänniteHinta
DAYTON 7A0N0 puhallin 36 tuumaa, 1 1/2 hv: n käyttöpaketti | AF3ABH 7A0N018 / 9.3-9.01725Kondensaattorin käynnistysYksi115 / 208-230€10,638.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A0N1 36 tuuman puhallin 1 1/2 hv:n asemapaketilla
€10,722.48 / yksikkö