DAYTON 7K430 puhallin 25 tuuman etupuolen käyrä | AF3NEZ

DAYTON 7K430 puhallin 25 tuuman eteenpäinkäyrä

Varastossa
Tuote: AF3NEZ Malli: 7K430

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,058.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku310
CFM @ 0.250 tuumaa. SP14,700
CFM @ 0.375 tuumaa. SP13,050
CFM @ 0.500 tuumaa. SP11,050
Syvyys40 "
Täyden kuorman ampeerit9.2-8.3/4.2
Korkeus46.75 "
Asumisen viimeistelyEi eristetty
KoteloSinkitty teräs
Hz60
Tulo Dia.21-5 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko182T
Moottori HP3
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1750
Moottorityyppi3-vaiheinen
Ulostulon korkeus31.25 "
Ulostulon leveys31.25 "
Vaihe3
Akselin dia.1-1 / 8 "
TyyppiDrive-paketilla
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija25 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys25 "
Leveys43.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 212.8347
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 1.500 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritAsumisen viimeistelyKoteloHzHinta
DAYTON 7J530 puhallin 25 tuuman etupuolen käyrä | AF3MQB 7J530-27011,850-6.0-5.8/2.9SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten50/60€5,607.47
DAYTON 7J531 puhallin 25 tuuman etupuolen käyrä | AF3MQC 7J531-31014,700-9.4-8.5/4.2SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten60€5,734.75
DAYTON 7J532 puhallin 25 tuuman etupuolen käyrä | AF3MQD 7J532-380--14.5-13.1/6.5SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten60€5,871.64
DAYTON 7J533 Puhallin 25 tuuman etenemiskäyrä | AF3MQE 7J533-470--26.6-24.0/12.0SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten60€6,973.16
DAYTON 7J534 puhallin 25 tuuman etupuolen käyrä | AF3MQF 7J53418,500535--38.1-34.5/17.3SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten60€8,626.62
DAYTON 7J535 Puhallin 25 tuuman etenemiskäyrä | AF3MQG 7J53521,230560--50.8-46.0/23.0SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten60€8,722.31
DAYTON 7J536 puhallin 25 tuuman etupuolen käyrä | AF3MQH 7J53624,810600-18,50064.3-58.2/29.1SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten60€9,618.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7K430 puhallin 25 tuuman eteenpäinkäyrä
€6,058.68 / yksikkö