CONDOR Näkyvyysliivi, ANSI luokka 3, verkkopolyesteri, koukku ja silmukka, lime


Suodattaa
ANSI-luokka: 3 , ATPV-luokitus: Ei arvioitu , Väri: Keltainen / vihreä , Sukupuoli: Molemmille sukupuolille sopiva , Vaaran riskiluokka (HRC): Ei sovellettavissa , Materiaali: Polyesteri-verkko , Taskujen lukumäärä: 5 , Raidan väri: Hopea , Liivin pituus: 29 " , Liivin materiaali: Polyesteri-verkko , Liivin koko: 2XL / 3XL
TyyliMalliSulkemistyyppiSopii rinnan kokooneräPituusKokoHinta (ei alv)
A
53YP07
Koukku ja silmukka44 "- 50"Korkea liivi29 "L / XL€31.51
B
53YP09
Koukku ja silmukka60 "- 66"Korkea liivi30 "4XL / 5XL€31.51
C
53YP08
Koukku ja silmukka52 "- 58"Liivi-2XL / 3XL€31.51

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?