SQUARE D PJL-sarjan koteloidut katkaisijat


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 600 VAC , AIC-luokitus: 65 kAIC @ 480 V , Katkaisijan tyyppi: Standardi , DC-jänniteluokitus: Ei arvioitu , Syvyys: 8.1 " , Kehyksen koko: P , Kehyksen tyyppi: PJL , Korkeus: 12.9 " , Max. Johdon koko: 500 kilometriä , Min. Johdon koko: 3/0 AWG , Asennus: Lug sisään / ulos ulos , Napojen lukumäärä: 3 , vaihe: 3 , Pääteliitäntä: Laatikon korvake , Matkan tyyppi: Elektroninen , Leveys: 8.3 "
TyyliMalliAmpeeriaJänniteHinta (ei alv)
A
PJL36080U31A
800600-
Tarjouspyyntö
A
PJL36080CU31A
800600-
Tarjouspyyntö
B
PJL36100
1000-€31,096.72
A
PJL36100CU41A
1000600€17,105.12
Tarjouspyyntö
C
PJL36100AA
1000600€15,217.29
Tarjouspyyntö
A
PJL36100U41A
1000600€15,292.61
Tarjouspyyntö
B
PJL36100U44A
1000A600V€12,848.07
C
PJL36000S12
1200600-
Tarjouspyyntö
A
PJL36120CU41A
1200600-
Tarjouspyyntö
B
PJL36120U44A
1200A600V-
Tarjouspyyntö
D
PJL36120U41A
1200A600V€18,939.19

PJL-sarjan koteloidut katkaisijat

Square D PJL -sarjan katkaisijoita käytetään suojaamaan sähkölaitteita nykyiseltä ylikuormitukselta ja oikosulkuolosuhteilta. Näissä katkaisimissa on ohjelmoitava elektroninen laukaisu lyhytaikaiseen, pitkäaikaiseen ja hetkelliseen laukaisuun, ja niissä on linja- ja kuormituspuolen liittimet 500 kcmil: n ja 3 AWG: n johtimien (kupari / alumiini) vastaanottamiseksi. Nämä UL -luetteloidut katkaisijat tarjoavat virrankulutuksen jopa 1200 A: iin asti ja tarjoavat keskeytyskapasiteetin 100 kA 240 VAC, 65 kA 480 VAC ja 25 kA 600 VAC.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?