DAYTON 7J575 Puhallin 10 1/4 tuumaa | AF3MTA

DAYTON 7J575 puhallin 10 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3MTA Malli: 7J575

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,107.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku925
CFM @ 0.125 tuumaa. SP970
CFM @ 0.250 tuumaa. SP870
CFM @ 0.500 tuumaa. SP670
Poistokorkeus (tuumaa)10-5/16
Purkausleveys (tuumaa)6.5
Täyden kuorman ampeerit5.6/2.8
Asumisen viimeistelySinkitty
Asunnon korkeus15.25 "
Asunnon pituus14.625 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys6.5 "
Hz60
Tulo Dia.9-13 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku1450
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Moottorin koteloTEFC
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusasentoPuhaltimen akseli vaakasuorassa
Vaihe1
KiertoCCW
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiHihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä ja käyttöpaketti
Jännite115/230
Pyörän halkaisija10 1 / 4 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys4 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.716
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottori HPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheHinta
DAYTON 7J538 Puhallin 10 1/4 tuumaa | AF3MQK 7J53860115012303/4B1725Kondensaattori-Käynnistä1€1,300.23
DAYTON 7J539 Puhallin 10 1/4 tuumaa | AF3MQL 7J53960135014801B1725Kondensaattori-Käynnistä1€1,395.36
DAYTON 7J542 Puhallin 10 1/4 tuumaa | AF3MQP 7J54250/609259701/3B17253-vaiheinen3€1,197.04
DAYTON 7J543 Puhallin 10 1/4 tuumaa | AF3MQQ 7J54360103011101/2B17253-vaiheinen3€1,225.44
DAYTON 7J544 Puhallin 10 1/4 tuumaa | AF3MQR 7J54450/60115012303/4B17253-vaiheinen3€1,369.91
DAYTON 7J545 Puhallin 10 1/4 tuumaa | AF3MQT 7J54550/60135014801B17253-vaiheinen3€1,386.79
DAYTON 7J546 Puhallin 10 1/4 tuumaa | AF3MQU 7J54650/60145016001B17253-vaiheinen3€1,377.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7J575 puhallin 10 1/4 tuumaa
€1,107.99 / yksikkö