DAYTON 6Z399 Vaihdemoottori 5.4 Rpm Tefc 115v | AF2YAH

DAYTON 6Z399 AC vaihdemoottori 5.4 rpm Tefc 115v

Varastossa
Tuote: AF2YAH Malli: 6Z399

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,339.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
Base TypeKääntyvä
LaakeritRaskas pallo, neularulla ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorilla
Body Casting60,000 psi
JarruMukautettavissa malliin 4Z447
TullimääräNormaali tulli
LiiteTEFC
Täyden kuorman ampeerit4
Vaihteistokotelon materiaaliAlumiinivalu
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs
Vaihteisto316:1
Vaihteen tyyppiSpiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9
GearsKarkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9
KoteloAlumiinivalu
Hz60
Syötä HP1/4
Leuka kasvotSahalaitainen
Leukatyyppivaihdettava
Leuan leveys4.5 "
Pituus vähemmän akselia12 5 / 16 "
VoiteluPysyvä raskaan vaihteiston öljy
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Maks. Avaaminen7-1 / 2 "
Max. vääntömomentti1087 tuumaa - lb
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusKaikki asema
Kiinnitysreikä Dia.1 / 2 "
Tyyppikilpi RPM5.4
Lukituspulttien lukumäärä2
Kiinnityskohtien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus10.625 "
Kokonaispituus20 "
kokonaisleveys8.875 "
Ylikuormitettu kuorma325 lb
Vaihe1
KäännettäväEi
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue0 ja 15
TiivisteetHuuli tyyppi tulo- ja lähtöakselilla
Akselin suuntaParallel
Kääntökulma360 Tutkinnot
LämpösuojausEi eristetty
Kurkun syvyys4"
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.185
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)59.18
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8501404020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihdemateriaaliLaakeritJarruVaihteistoVaihteen tyyppiGearsKoteloKoteloHinta
DAYTON 1LNF7 Vaihdemoottori 4 r / min auki 115v | AB2EMY 1LNF7Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-762:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€155.10
DAYTON 1LNF8 Vaihdemoottori 6 r / min auki 115v | AB2EMZ 1LNF8Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-529:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€166.69
DAYTON 1LNF9 Vaihdemoottori 26 r / min auki 115v | AB2ENA 1LNF9Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-126:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€170.11
DAYTON 1LNG1 Vaihdemoottori 52 rpm auki 115v | AB2ENB 1 LNG1Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-63:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€165.94
DAYTON 1LNG2 Vaihdemoottori 1 kierrosta minuutissa auki 115v | AB2ENC 1 LNG2Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-2976:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€166.36
DAYTON 1LPL2 Vaihdemoottori 60 r / min auki 115v | AB2EWV 1LPL2Asetyyli / teräsHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissaLevy27:1-Asetyyli / teräsPainevalettu sinkki-€759.65
DAYTON 1LPL6 Vaihdemoottori 60 r / min auki 115v | AB2EWZ 1LPL6Asetyyli / teräsHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissa-27:1-Asetyyli / teräsPainevalettu sinkki-€641.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6Z399 AC vaihdemoottori 5.4 rpm Tefc 115v
€1,339.79 / yksikkö