Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 22NY85 korotettu merkkivalo 12mm 6v keltainen | AB6XDJ

DAYTON 22NY85 Korotettu merkkivalo 12mm 6v Oranssi

Varastossa
Tuote: AB6XDJ Malli: 22NY85

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKohonnut merkkivalo
Keskimääräinen elämä50,000 hr.
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty25mA
SähköliitäntäM2.5-ruuvi
IP-luokitus40, sinetillä 65
lampun tyyppiLED
MateriaaliNailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri
Paneelin paksuus0.028 "- 0.11"
MuotoPyöreä
Koko12 mm: n asennusdia.
Jännite6 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)10.57
Laivan leveys (cm)8.84
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
DAYTON 22NY84 Korotettu merkkivalo 12mm 6v Punainen | AB6XDH 22 NY84punainen€20.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22NY85 Korotettu merkkivalo 12mm 6v Oranssi
€8.82 / yksikkö