Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 22NY78 Huuhteluvalo 8mm 120v Punainen | AB6XDB

DAYTON 22NY78 huuhtelun merkkivalo 8mm 120v punainen

Varastossa
Tuote: AB6XDB Malli: 22NY78

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€20.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtele merkkivalo
Keskimääräinen elämä25,000 hr.
Väripunainen
Nykyinen piirretty4.16mA
Sähköliitäntä0.110 "-välilehti
IP-luokitus40, sinetillä 65
lampun tyyppiLED
MateriaaliNailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri
Paneelin paksuus0.024 "- 0.055"
ShapePyöreä
Koko8 mm: n asennusdia.
Jännite120 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)10.57
Laivan leveys (cm)8.84
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSähköliitäntäIP-luokitusMateriaaliPaneelin paksuusKokoHinta
DAYTON 22NY49 Huuhteluvalo Vaaleanpunainen 120v | AB6XBV 22 NY49punainen6 "johdinjohdot40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€10.37
DAYTON 22NY52 Huuhtelun merkkivalo Vaaleanvihreä 120v | AB6XBY 22 NY52Vihreä6 "johdinjohdot40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€9.86
DAYTON 22NY54 Huuhteluvalo Keltainen 120v | AB6XCA 22 NY54Keltainen6 "johdinjohdot40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€10.32
DAYTON 22NY77 Huuhteluvalo 8mm 120v vihreä | AB6XDA 22 NY77Vihreä0.110 "-välilehti40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.024 "- 0.055"8 mm: n asennusdia.€23.97
DAYTON 22NY79 Huuhteluvalo 8mm 120v Amber | AB6XDC 22 NY79Keltainen0.110 "-välilehti40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.024 "- 0.055"8 mm: n asennusdia.€19.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22NY78 huuhtelun merkkivalo 8mm 120v punainen
€20.33 / yksikkö