COXREELS 117-5-100-SS Käsikamppiletkukela, 3/4 tuuman letkun sisähalkaisija, 100 jalan letkun kapasiteetti | CF2BDH 33N095

COXREELS 117-5-100-SS käsikammen letkukela, 3/4 tuuman letkun sisähalkaisija, 100 jalkaa letkun kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CF2BDH Malli: 117-5-100-SSRistiviite: 33N095

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,018.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
Pohjan koko14 x 6 "
LaakeritPysyvästi voideltu
VäriHarmaa
Drive TypeKäsi
TullimääräHeavy Duty
EAN0674255800540
Suorittaa loppuunSähkökiillotettu
Letku päättyy3/4 "MNPT
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus100 ft.
Letku ulkopuolella Dia.1 1 / 4 "
KoteloTeräs
HPEi eristetty
Sisällä Dia.3 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine4000 psi
Maks. Paineluokitus4000 psi
AsennusPenkki, Lattia, Kuorma -auto, Seinä
Asennuskoko10 x 3 "
Dia ulkopuolella.1 1 / 4 "
Kokonaiskorkeus18 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys23.25 "
Kelan sisääntulo3/4 "FNPT
Tiivistetyyppinitriili
Kääntyvä materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku päättyyPohjan kokoLaakeritLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Sisällä Dia.Max. PaineHinta
COXREELS 1125-4-100 Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman koko, 75 jalkaa, 300 psi: n maksimipaine | CE9FNZ 5FYD3 1125-4-1001/2 "MNPT-Pysyvästi voideltu1 / 2 "100 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi€598.46
COXREELS 1125-5-100 Jousipalautusletkukela, 3/4 tuuman koko, 75 jalkaa, 300 psi: n maksimipaine | CE9FPK 5FYD6 1125-5-1003/4 "MNPT-Pysyvästi voideltu3 / 4 "100 ft.1 1 / 4 "3 / 4 "3000 psi€850.93
COXREELS 1125-4-200 Jousipalautusletkukela, 1/2 tuuman kokoinen, 75 jalkaa, maksimipaine 300 psi CE9FQA 5FYD4 1125-4-2001/2 "MNPT-Pysyvästi voideltu1 / 2 "200 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi€616.30
COXREELS 112-3-150 käsikammen letkukela, 3/8 tuuman letkun sisähalkaisija, 150 jalkaa Letkun kapasiteetti | CF2BDC 16x556 112-3-1503/8 "MNPT14 x 6 "EPDM-laakerit3 / 8 "150 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€473.42
COXREELS 112-3-150-CM käsikammen letkukela, 3/8 tuuman letkun sisähalkaisija, 150 jalkaa Letkun kapasiteetti | CF2BDD 16x566 112-3-150-CM3/8 "MNPT16 x 10.5 "EPDM-laakerit3 / 8 "150 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€454.98
COXREELS 112P-3-8 Käsikammen letkukela, 3/8 tuuman letkun sisähalkaisija, 100 jalan letkun kapasiteetti | CF2BDE 29PT24 112P-3-83/8 "MNPT9.5 x 6 "Pysyvästi voideltu3 / 8 "100 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€763.85
COXREELS SM12-3-100 Käsi-kampikammion letkukela, 3/8 tuuman letkun sisähalkaisija, 100 jalan letkutilavuus | CF2BDF 16X560 SM12-3-1003/8 "MNPT10.25 x 4 "EPDM-laakerit3 / 8 "100 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€473.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 117-5-100-SS käsikammen letkukela, 3/4 tuuman letkun sisähalkaisija, 100 jalkaa letkun kapasiteetti
€2,018.55 / yksikkö