COTTERMAN 1200-sarjan helpot 50 asteen kiipeilykulmatikkaat


Suodattaa
Väri: Harmaa , Kaiteen korkeus: 30 " , Kaiteet mukana: Kyllä , Kotelon materiaali: Valurauta , HP: 5 , Kantavuus: 450 lb , Max. Ilmavirta: 175 cfm , Asennus: Jalka , No Load RPM: 2500 , Käyttölämpötila Alue: 0 astetta 250 astetta F , Kokonaispituus: 8.48 " , Kokonaisleveys: 5.5 " , Portin koko: 1 / 2 "NPT , Kierto: REV , Akselin halkaisija: 3 / 4 " , Akselin pituus: 1.53 " , Vaiheen syvyys: 7"
TyyliMallieräToimintatyyppiKokoonpantuna / kokoamattomanaMateriaaliVaiheiden määräKokonaiskorkeusTyölavan syvyysLavan korkeusHinta (ei alv)
A
1204R1820A6E12B3C1P6
Rolling tikkaatPainoHitsatutHitsattu teräs470 "12 "40 "€539.78
B
1203R1820A1E12B3C1P6
Rolling tikkaatPainoHitsatutHitsattu teräs360 "12 "30 "€435.67
C
1208R2632A1E24B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalHitsatutTeräs8110 "24 "80 "€1,690.71
Tarjouspyyntö
D
1208R2632A3E24B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalHitsatutTeräs8110 "24 "80 "€1,754.69
Tarjouspyyntö
D
1208R2632A6E24B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalHitsatutTeräs8110 "24 "80 "€1,889.96
Tarjouspyyntö
E
1209R2632A3E24B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalkoollaTeräs9120 "24 "90 "€1,803.81
Tarjouspyyntö
F
1209R2632A6E24B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalkoollaTeräs9120 "24 "90 "€1,750.15
Tarjouspyyntö
G
1203R1820A6E12B3C1P6
Rolling tikkaatPainoHitsatutHitsattu teräs360 "12 "30 "€422.18
H
1204R2630A6E12B3C1P6
Rolling tikkaatPainoHitsatutHitsattu teräs470 "12 "40 "€605.94
I
1205R2630A6E12B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalHitsatutHitsattu teräs580 "12 "50 "€785.53
Tarjouspyyntö
E
1206R2630A6E12B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalHitsatutHitsattu teräs690 "12 "60 "€925.04
Tarjouspyyntö
J
1207R2630A6E12B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalHitsatutHitsattu teräs7100 "12 "70 "€1,077.47
Tarjouspyyntö
D
1208R2632A6E12B4C1P6
Rolling tikkaatPyörien lukitseminenHitsatutHitsattu teräs8110 "12 "80 "€1,254.58
Tarjouspyyntö
K
1203R1820A3E12B3C1P6
Rolling tikkaatPainoHitsatutHitsattu teräs360 "12 "30 "€484.96
J
1207R2630A3E24B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalHitsatutTeräs7100 "24 "70 "€1,570.24
Tarjouspyyntö
A
1204R1820A1E12B3C1P6
Rolling tikkaatPainoHitsatutHitsattu teräs470 "12 "40 "€497.48
L
1204R1820A3E12B3C1P6
Rolling tikkaatPainoHitsatutHitsattu teräs470 "12 "40 "€572.96
M
1204R2630A1E12B3C1P6
Rolling tikkaatPainoHitsatutHitsattu teräs470 "12 "40 "€596.89
N
1206R2630A1E12B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalHitsatutHitsattu teräs690 "12 "60 "€913.97
Tarjouspyyntö
O
1207R2630A3E12B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalHitsatutHitsattu teräs7100 "12 "70 "€1,169.12
Tarjouspyyntö
G
1203R1820A2E12B3C1P6
Rolling tikkaatPainoHitsatutTeräs360 "12 "30 "€459.72
I
1205R2630A2E12B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalHitsatutTeräs580 "12 "50 "€907.70
Tarjouspyyntö
D
1208R2632A2E12B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalHitsatutTeräs8110 "12 "80 "€1,349.41
Tarjouspyyntö
P
1204R2630A3E12B3C1P6
Rolling tikkaatPainoHitsatutHitsattu teräs470 "12 "40 "€681.61
Q
1205R2630A3E12B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalHitsatutHitsattu teräs580 "12 "50 "€1,035.56
Tarjouspyyntö
R
1208R2632A3E12B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalHitsatutHitsattu teräs8110 "12 "80 "€1,283.91
Tarjouspyyntö
J
1207R2630A6E24B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalHitsatutTeräs7100 "24 "70 "€1,921.11
Tarjouspyyntö
J
1207R2630A1E24B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalHitsatutTeräs7100 "24 "70 "€1,558.10
Tarjouspyyntö
F
1209R2632A6E12B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalkoollaHitsattu teräs9120 "12 "90 "€1,411.78
Tarjouspyyntö
S
1206R2630A3E12B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalHitsatutHitsattu teräs690 "12 "60 "€1,113.45
Tarjouspyyntö
F
1209R2632A3E12B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalkoollaHitsattu teräs9120 "12 "90 "€1,471.58
Tarjouspyyntö
F
1209R2632A1E12B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalkoollaHitsattu teräs9120 "12 "90 "€1,253.11
Tarjouspyyntö
T
1205R2630A1E24B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalHitsatutTeräs580 "24 "50 "€1,175.00
Tarjouspyyntö
H
1204R2630A2E12B3C1P6
Rolling tikkaatPainoHitsatutTeräs470 "12 "40 "€622.14
I
1205R2630A6E24B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalHitsatutTeräs580 "24 "50 "€1,101.83
Tarjouspyyntö
N
1206R2630A1E24B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalHitsatutTeräs690 "24 "60 "€1,400.44
Tarjouspyyntö
T
1205R2630A1E12B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalHitsatutHitsattu teräs580 "12 "50 "€900.78
Tarjouspyyntö
I
1205R2630A3E24B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalHitsatutTeräs580 "24 "50 "€1,412.11
Tarjouspyyntö
C
1208R2632A1E12B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalHitsatutHitsattu teräs8110 "12 "80 "€1,256.43
Tarjouspyyntö
A
1204R1820A2E12B3C1P6
Rolling tikkaatPainoHitsatutTeräs470 "12 "40 "€541.24
J
1207R2630A1E12B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalHitsatutHitsattu teräs7100 "12 "70 "€965.23
Tarjouspyyntö
F
1209R2632A1E24B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalkoollaTeräs9120 "24 "90 "€1,771.78
Tarjouspyyntö
J
1207R2630A2E12B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalHitsatutTeräs7100 "12 "70 "€1,223.50
Tarjouspyyntö
E
1206R2630A6E24B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalHitsatutTeräs690 "24 "60 "€1,499.57
Tarjouspyyntö
E
1206R2630A3E24B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalHitsatutTeräs690 "24 "60 "€1,405.90
Tarjouspyyntö
F
1209R2632A2E12B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalkoollaTeräs9120 "12 "90 "€1,435.35
Tarjouspyyntö
E
1206R2630A2E12B4C1P6
Rolling tikkaatJalka PedalHitsatutTeräs690 "12 "60 "€1,088.13
Tarjouspyyntö
H
1204R2630A6E24B3C1P6
Kallista ja rulla tikkaitaKallista ja rullaaHitsatutTeräs470 "24 "40 "€784.70
H
1204R2630A3E24B3C1P6
Kallista ja rulla tikkaitaKallista ja rullaaHitsatutTeräs470 "24 "40 "€1,144.00
M
1204R2630A1E24B3C1P6
Kallista ja rulla tikkaita-HitsatutTeräs470 "24 "40 "€865.73
A
1204R1820A3E24B3C1P6
Kallista ja rulla tikkaitaKallista ja rullaaHitsatutTeräs470 "24 "40 "€751.20
A
1204R1820A1E24B3C1P6
Kallista ja rulla tikkaitaKallista ja rullaaHitsatutTeräs470 "24 "40 "€765.79
G
1203R1820A6E24B3C1P6
Kallista ja rulla tikkaitaKallista ja rullaaHitsatutTeräs360 "24 "30 "€564.07
G
1203R1820A3E24B3C1P6
Kallista ja rulla tikkaitaKallista ja rullaaHitsatutTeräs360 "24 "30 "€655.15
B
1203R1820A1E24B3C1P6
Kallista ja rulla tikkaitaKallista ja rullaaHitsatutTeräs360 "24 "30 "€667.25
A
1204R1820A6E24B3C1P6
Kallista ja rulla tikkaitaKallista ja rullaaHitsatutTeräs470 "24 "40 "€877.07

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?