COTTERMAN 1204R1820A3E12B3C1P6 Hitsaustelineet 40 tuuman korkeudella | AE2HYG 4XM52

COTTERMAN 1204R1820A3E12B3C1P6 vierivät tikkaat hitsatut kaidetaso, 40 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AE2HYG Model: 1204R1820A3E12B3C1P6Ristiviite: 4XM52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€572.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiPaino
Kokoonpantuna / kokoamattomanaHitsatut
Pohjan syvyys40 "
Pohjan leveys20 "
Pohjan leveys20 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus30 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliHitsattu teräs
Vaiheiden määrä4
Kokonaiskorkeus70 "
Työlavan syvyys12 "
Lavan korkeus40 "
Alustan leveys16 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys16 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.76
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6 on 1200-sarjan liikkuvat tikkaat, joita käytetään työskentelyyn korkealla teollisuus- ja liiketiloissa. Siinä on 4 askelmaa (7 x 16 tuumaa) ja kokonaiskorkeus 70 tuumaa.

Ominaisuudet:

  • Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6 vierivissä tikkaissa on 50 asteen kiipeilykulma helpottamaan nousua ja laskeutumista.
  • Siinä on 4 askelmaa avoimilla pitopinnoilla nesteiden nopeaan tyhjentämiseen märässä tai ulkona.
  • Näissä teräksissä olevissa vierintätikkaissa on 1 tuuman teräsputkirakenne.
  • Se on varustettu painolla aktivoivalla askellukolla turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Näissä tikkaissa on jousikuormitetut Delrin-laakeripyörät 360 asteen liikkuvuutta varten. Nämä pyörät vetäytyvät sisään havaitessaan painon, mikä takaa vakaan jalansijan tikkailla.
  • Siinä on 40 tuuman taso ja 30 tuumaa korkea kaide turvalliseen kiipeilyyn.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA
  • ANSI

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on näiden Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6 vierivien tikkaiden kantavuus?

A. 450 lb

K. Miten näiden vierivien tikkaiden kulutuspinta on suunniteltu?

V. Näissä Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6 vierintätikkaissa portaissa on sahalaitainen kulutuspinta, ja jokaisessa askelmassa on 8 porrasaskelman tukihitsausta pitkäkestoiseen ja turvalliseen käyttöön.

K. Mistä nämä Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6 vierivät tikkaat on tehty?

V. Näissä Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6 vierintävissä tikkaissa on teräsrakenne harmaalla jauhemaalauksella.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräToimintatyyppiKokoonpantuna / kokoamattomanaMateriaaliVaiheiden määräKokonaiskorkeusTyölavan syvyysLavan korkeusHinta
COTTERMAN 1204R1820A6E12B3C1P6 Hitsaustelineet 40 tuuman korkeudella | AB3HNY 1TGW6 1204R1820A6E12B3C1P6Rolling tikkaatPainoHitsatutHitsattu teräs470 "12 "40 "€539.78
COTTERMAN 1209R2632A6E12B4C1P6 Rullaportaat koottu kaidelava 90 tuuman korkeus | AB3HNZ 1TGW7 1209R2632A6E12B4C1P6Rolling tikkaatJalka PedalkoollaHitsattu teräs9120 "12 "90 "€1,411.78
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 1209R2632A3E12B4C1P6 rullatikkaat, kootut kaiteet, 90 tuuman korkeus | AB3HPA 1TGW8 1209R2632A3E12B4C1P6Rolling tikkaatJalka PedalkoollaHitsattu teräs9120 "12 "90 "€1,471.58
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 1209R2632A1E12B4C1P6 Rullaportaat koottu kaidealusta 90 tuuman korkeus | AB3HPB 1TGW9 1209R2632A1E12B4C1P6Rolling tikkaatJalka PedalkoollaHitsattu teräs9120 "12 "90 "€1,253.11
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 1203R1820A1E24B3C1P6 rullatikkaat hitsatut kaiteet, 30 tuuman korkeus | AB6CPP 20Z472 1203R1820A1E24B3C1P6Kallista ja rulla tikkaitaKallista ja rullaaHitsatutTeräs360 "24 "30 "€667.25
COTTERMAN 1203R1820A3E24B3C1P6 Rullatikkaat hitsatut kaiteet, 30 tuuman korkeus | AB6CPQ 20Z473 1203R1820A3E24B3C1P6Kallista ja rulla tikkaitaKallista ja rullaaHitsatutTeräs360 "24 "30 "€655.15
COTTERMAN 1203R1820A6E24B3C1P6 rullatikkaat hitsatut kaiteet, 30 tuuman korkeus | AB6CPR 20Z474 1203R1820A6E24B3C1P6Kallista ja rulla tikkaitaKallista ja rullaaHitsatutTeräs360 "24 "30 "€564.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 1204R1820A3E12B3C1P6 vierivät tikkaat hitsatut kaidetaso, 40 tuuman korkeus
€572.96 / yksikkö