COTTERMAN 1206R2630A1E24B4C1P6 rullatikkaat hitsatut kaiteet, 60 tuuman korkeus | AB6CQC 20Z484

COTTERMAN 1206R2630A1E24B4C1P6 vierivät tikkaat hitsatut kaidetaso, 60 tuuman korkeus

Tuote: AB6CQC Model: 1206R2630A1E24B4C1P6Ristiviite: 20Z484
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,400.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiJalka Pedal
Kokoonpantuna / kokoamattomanaHitsatut
Pohjan syvyys72 "
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus30 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä6
Kokonaiskorkeus90 "
Työlavan syvyys24 "
Lavan korkeus60 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
PolkeaLaajennettu metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64.86
Laivan korkeus (cm)228.6
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräToimintatyyppiKokoonpantuna / kokoamattomanaMateriaaliVaiheiden määräKokonaiskorkeusTyölavan syvyysLavan korkeusHinta
COTTERMAN 1204R1820A6E12B3C1P6 Hitsaustelineet 40 tuuman korkeudella | AB3HNY 1TGW6 1204R1820A6E12B3C1P6Rolling tikkaatPainoHitsatutHitsattu teräs470 "12 "40 "€539.78
COTTERMAN 1209R2632A6E12B4C1P6 Rullaportaat koottu kaidelava 90 tuuman korkeus | AB3HNZ 1TGW7 1209R2632A6E12B4C1P6Rolling tikkaatJalka PedalkoollaHitsattu teräs9120 "12 "90 "€1,411.78
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 1209R2632A3E12B4C1P6 rullatikkaat, kootut kaiteet, 90 tuuman korkeus | AB3HPA 1TGW8 1209R2632A3E12B4C1P6Rolling tikkaatJalka PedalkoollaHitsattu teräs9120 "12 "90 "€1,471.58
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 1209R2632A1E12B4C1P6 Rullaportaat koottu kaidealusta 90 tuuman korkeus | AB3HPB 1TGW9 1209R2632A1E12B4C1P6Rolling tikkaatJalka PedalkoollaHitsattu teräs9120 "12 "90 "€1,253.11
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 1203R1820A1E24B3C1P6 rullatikkaat hitsatut kaiteet, 30 tuuman korkeus | AB6CPP 20Z472 1203R1820A1E24B3C1P6Kallista ja rulla tikkaitaKallista ja rullaaHitsatutTeräs360 "24 "30 "€667.25
COTTERMAN 1203R1820A3E24B3C1P6 Rullatikkaat hitsatut kaiteet, 30 tuuman korkeus | AB6CPQ 20Z473 1203R1820A3E24B3C1P6Kallista ja rulla tikkaitaKallista ja rullaaHitsatutTeräs360 "24 "30 "€655.15
COTTERMAN 1203R1820A6E24B3C1P6 rullatikkaat hitsatut kaiteet, 30 tuuman korkeus | AB6CPR 20Z474 1203R1820A6E24B3C1P6Kallista ja rulla tikkaitaKallista ja rullaaHitsatutTeräs360 "24 "30 "€564.07

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 1206R2630A1E24B4C1P6 vierivät tikkaat hitsatut kaidetaso, 60 tuuman korkeus
€1,400.44 / yksikkö