APPROVED VENDOR Musta teräs aikataulu 80 hitsattu nänni


Suodattaa
Rungon materiaali: Musta teräs , Max. Paine: 300 psi @ 550 astetta F , Max. Höyryn paine: 150 psi , Aikataulu: 80 , Saumaton/hitsattu: Hitsatut , Lankatyyppi: NPT
TyyliMalliPeruskytkennän tyyppiPituusDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta (ei alv)
A
1XLF6
Kierretty molemmissa päissä6"1.9 "1.5 "0.145 "€17.52
A
1XLE3
Kierretty molemmissa päissä10 "1.66 "1.25 "0.14 "€24.26
B
1XLF5
Kierretty molemmissa päissä5.5 "1.9 "1.5 "0.145 "€16.29
A
1XLF4
Kierretty molemmissa päissä5"1.9 "1.5 "0.145 "€15.28
A
1XLF3
Kierretty molemmissa päissä4.5 "1.9 "1.5 "0.145 "€14.56
A
1XLF2
Kierretty molemmissa päissä4"1.9 "1.5 "0.145 "€12.82
A
1XLF1
Kierretty molemmissa päissä3.5 "1.9 "1.5 "0.145 "€12.17
A
1XLE9
Kierretty molemmissa päissä3"1.9 "1.5 "0.145 "€10.19
B
1XLE8
Kierretty molemmissa päissä2.5 "1.9 "1.5 "0.145 "€9.49
A
1XLE7
Kierretty molemmissa päissä2"1.9 "1.5 "0.145 "€7.99
C
1XLE5
Kierretty molemmissa päissä12 "1.66 "1.25 "0.14 "€28.73
A
1XLE4
Kierretty molemmissa päissä11 "1.66 "1.25 "0.14 "€25.67
A
1XLE2
Kierretty molemmissa päissä9"1.66 "1.25 "0.14 "€23.22
D
1XLA6
Kierretty molemmissa päissä9"1.05 "3 / 4 "0.113 "€12.10
A
1XLE1
Kierretty molemmissa päissä8"1.66 "1.25 "0.14 "€20.95
A
1XLD9
Kierretty molemmissa päissä7"1.66 "1.25 "0.14 "€19.60
C
1XLD8
Kierretty molemmissa päissä6"1.66 "1.25 "0.14 "€16.34
C
1XLD7
Kierretty molemmissa päissä5.5 "1.66 "1.25 "0.14 "€13.78
C
1XLD6
Kierretty molemmissa päissä5"1.66 "1.25 "0.14 "€12.81
A
1XLA2
Kierretty molemmissa päissä5.5 "1.05 "3 / 4 "0.113 "€6.81
A
1XKZ9
Kierretty molemmissa päissä4.5 "1.05 "3 / 4 "0.113 "€6.05
A
1XKZ7
Kierretty molemmissa päissä3.5 "1.05 "3 / 4 "0.113 "€5.12
D
1XKZ5
Kierretty molemmissa päissä2.5 "1.05 "3 / 4 "0.113 "€4.13
A
1XKZ3
Kierretty molemmissa päissä1.5 "1.05 "3 / 4 "0.113 "€3.11
A
1XLA4
Kierretty molemmissa päissä7"1.05 "3 / 4 "0.113 "€9.99
A
1XLF7
Kierretty molemmissa päissä7"1.9 "1.5 "0.145 "€22.63
E
1XKY5
Kierretty molemmissa päissä7"0.84 "1 / 2 "0.109 "€7.74
F
1XLH8
Kierretty molemmissa päissä11 "2.375 "2"0.154 "€39.72
D
1XLC6
Kierretty molemmissa päissä11 "1.315 "1"0.133 "€22.46
A
1XLC2
Kierretty molemmissa päissä7"1.315 "1"0.133 "€15.42
F
1XLK1
Kierretty molemmissa päissä6"3.5 "3"0.216 "€50.48
F
1XLH7
Kierretty molemmissa päissä10 "2.375 "2"0.154 "€39.05
A
1XKZ8
Kierretty molemmissa päissä4"1.05 "3 / 4 "0.113 "€5.53
D
1XKZ6
Kierretty molemmissa päissä3"1.05 "3 / 4 "0.113 "€4.44
E
1XKZ1
Kierretty molemmissa päissä12 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€11.87
F
1XLJ9
Kierretty molemmissa päissä5.5 "3.5 "3"0.216 "€44.65
F
1XLJ8
Kierretty molemmissa päissä12 "2.875 "2.5 "0.203 "€72.38
F
1XLH9
Kierretty molemmissa päissä12 "2.375 "2"0.154 "€46.49
A
1XLH4
Kierretty molemmissa päissä7"2.375 "2"0.154 "€28.17
D
1XLB2
Kierretty molemmissa päissä2"1.315 "1"0.133 "€5.60
A
1XLD5
Kierretty molemmissa päissä4.5 "1.66 "1.25 "0.14 "€11.55
A
1XLH1
Kierretty molemmissa päissä5"2.375 "2"0.154 "€21.97
A
1XLD1
Kierretty molemmissa päissä2.5 "1.66 "1.25 "0.14 "€7.49
F
1XLG8
Kierretty molemmissa päissä4"2.375 "2"0.154 "€20.87
A
1XLC5
Kierretty molemmissa päissä10 "1.315 "1"0.133 "€18.90
A
1XLG6
Kierretty molemmissa päissä3"2.375 "2"0.154 "€14.78
A
1XLC1
Kierretty molemmissa päissä6"1.315 "1"0.133 "€11.34
A
1XLG3
Kierretty molemmissa päissä12 "1.9 "1.5 "0.145 "€33.05
D
1XLB6
Kierretty molemmissa päissä4"1.315 "1"0.133 "€8.06
B
1XLF9
Kierretty molemmissa päissä9"1.9 "1.5 "0.145 "€25.99
A
1XKY7
Kierretty molemmissa päissä9"0.84 "1 / 2 "0.109 "€9.73
E
1XKY4
Kierretty molemmissa päissä6"0.84 "1 / 2 "0.109 "€5.89
D
1XLA8
Kierretty molemmissa päissä11 "1.05 "3 / 4 "0.113 "€8.10
F
1XLH5
Kierretty molemmissa päissä8"2.375 "2"0.154 "€33.94
D
1XLA7
Kierretty molemmissa päissä10 "1.05 "3 / 4 "0.113 "€12.89
D
1XLA5
Kierretty molemmissa päissä8"1.05 "3 / 4 "0.113 "€10.79
A
1XLA3
Kierretty molemmissa päissä6"1.05 "3 / 4 "0.113 "€7.57
A
1XLA1
Kierretty molemmissa päissä5"1.05 "3 / 4 "0.113 "€6.34
D
1XKZ4
Kierretty molemmissa päissä2"1.05 "3 / 4 "0.113 "€3.48
F
1XLK4
Kierretty molemmissa päissä9"3.5 "3"0.216 "-
Tarjouspyyntö
F
1XLK2
Kierretty molemmissa päissä7"3.5 "3"0.216 "€57.61

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?