COLDER PRODUCTS COMPANY NS4-sarjan sulkukytkimet


Suodattaa
Rungon halkaisija: 1.05 " , Rungon materiaali: Polypropeeni / ABS , Väri: Harmaa , Max. Paine: 120 psi , Putken koko: 1 / 4 " , Temp. Alue: 32 astetta 160 astetta F , Putken ulkohalkaisija: 3 / 8 "
TyyliMalliYhteyden tyyppiPituusPutki sisäpuolella Dia.Hinta (ei alv)
A
NS4D17004
piikkilanka2.34 "1 / 4 "€35.36
A
NS4D17006
piikkilanka2.34 "3 / 8 "€35.32
A
NS4D17002
piikkilanka2.09 "1 / 8 "€33.95
B
NS4D10004
MNPT2.31 "-€33.88
C
NS4D13006
TFP2.45 "1 / 4 "€39.44

NS4-sarjan sulkukytkimet

Kylmemmät NS4-sarjan kytkentärungot on valmistettu polypropeenista, jotta ne kestävät lämpötiloja välillä 32 ja 160 ° Fahrenheit ja paineessa jopa 120 psi (8.3 bar). Niissä on lasitäytteinen polypropyleeni, jossa TPV on muotin päällä / ABS ja TPE pehmeä kosketus muottirakenteen päällä, jotta se kestää vettä, happoja ja emäksiä. Ne on varustettu EPDM-O-renkailla erinomaisista otsoni- ja kemikaalinkestävyysominaisuuksista. Nämä kytkentärungot varmistavat minimaaliset vuotot ja ilman sulkeutumisen prosessilinjassa ja minimoivat vahingossa tapahtuvan irtikytkennän aiheuttamat tappiot. Niiden vuotoaste on alle 0.1 ml. Valitse laaja valikoima näistä NS4-sarjan kytkentärungoista, saatavana MNPT-, PTF- ja piikkiliitoksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?