Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLDER PRODUCTS COMPANY NS4D17006 Inline Coupler, Polypropyyli / ABS, Sulku | AC4AYD 2YDP6

COLDER PRODUCTS CORPORATION NS4D17006 Inline Coupler, polypropyyli / ABS, sulku

Varastossa
Tuote: AC4AYD Malli: NS4D17006Ristiviite: 2YDP6

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€39.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Rungon halkaisija1.05 "
Rungon materiaaliPolypropeeni / ABS
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Pituus2.34 "
Max. Paine120 psi
Temp. alue32 astetta 160 astetta F
Putki sisäpuolella Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CPC NS4D17006 inline -liitin estää vuotamattoman tuotteen menetyksen
    • Valmistettu polypropeenista ja EPDM-O-renkaasta, joka tarjoaa erinomaisen kemiallisen kestävyyden
    • Yleisrungot sopivat yhteen liitoskappaleiden kanssa, jotka toimivat useissa sovelluksissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPituusPutki sisäpuolella Dia.Hinta
COLDER PRODUCTS COMPANY NS4D10004 Inline Coupler Polypropeeni/abs Sulku | AC4AXZ 2YDP2 NS4D10004MNPT2.31 "-€37.54
COLDER PRODUCTS COMPANY NS4D13006 Inline Coupler Polypropeeni/abs Sulku | AC4AYA 2YDP3 NS4D13006TFP2.45 "1 / 4 "€44.39
COLDER PRODUCTS COMPANY NS4D17002 Inline Coupler Polypropeeni/abs Sulku | AC4AYB 2YDP4 NS4D17002piikkilanka2.09 "1 / 8 "€37.62
COLDER PRODUCTS COMPANY NS4D17004 Inline Coupler Polypropyyli/abs Sulku | AC4AYC 2YDP5 NS4D17004piikkilanka2.34 "1 / 4 "€39.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION NS4D17006 Inline Coupler, polypropyyli / ABS, sulku
€39.14 / yksikkö