Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS LCD10006 Inline Coupler Kromattu messinki Mnpt | AC4AQM 2YCU6

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD10006 Inline Coupler Kromattu messinki Mnpt

Varastossa
Tuote: AC4AQM Malli: LCD10006Ristiviite: 2YCU6
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
€59.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Rungon halkaisija0.89 "
Rungon materiaaliKromattu messinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Kytkimen koko1 / 4 "
Pituus1.15 "
Max. Paine250 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suora läpikulku / sammutus (sammutus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPituusPutken kokoPutki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Hinta
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS LCD10004 Kromattu messinkiputkiliitin, 250 psi, 1/4 tuuman kierre | AC4AQL 2YCU5 LCD10004MNPT1.15 "1 / 4 "--€51.45
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS LCD13004 Inline Coupler kromipinnoitettu messinki Ptf | AC4AQN 2YCU7 LCD13004TFP1.87 "-11 / 64 "1 / 4 "€82.75
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS LCD13006 Inline Coupler kromipinnoitettu messinki Ptf | AC4AQP 2YCU8 LCD13006TFP2"-1 / 4 "3 / 8 "€79.63
COLDER PRODUCTS COMPANY LCD17004 Inline Coupler, kromattu messinki, piikkilanka | AC4AQQ 2YCU9 LCD17004piikkilanka2"-1 / 4 "-€71.85
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS LCD17005 Inline Coupler Kromi Platd Messinki Piikkilanka | AC4AQR 2YCV1 LCD17005piikkilanka2"-5 / 16 "-€86.90
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS LCD17006 Inline Coupler Kromi Platd Messinki Piikkilanka | AC4AQT 2YCV2 LCD17006piikkilanka2"-3 / 8 "-€84.21
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS LCD15004 Paneeliasennusliitin Kromattu messinki | AC4ARB 2YCW1 LCD15004MNPT1.5 "1 / 4 "--€64.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD10006 Inline Coupler Kromattu messinki Mnpt
€59.08 / yksikkö