Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLDER PRODUCTS COMPANY APC21006 Coupler Push In Acetal White | AF7XPE 23MG82

COLDER PRODUCTS CORPORATION APC21006-kytkinpainike asetaalivalkoisena

Varastossa
Tuote: AF7XPE Malli: APC21006Ristiviite: 23MG82

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu lisäys
Rungon halkaisija1.27 "
Rungon materiaaliasetaali
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiTFP
Kytkimen koko1 / 4 "
Pituus1.33 "
Max. Paine120 psi
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Putki sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Putken ulkohalkaisija.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suora läpikulku / sammutus (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaYhteyden tyyppiPituusPutken kokoPutki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Hinta
COLDER PRODUCTS COMPANY APC20004 Coupler Push In Acetal White | AF7XPB 23MG79 APC200040.72 "TFP1.86 "-11 / 64 "1 / 4 "€14.15
COLDER PRODUCTS COMPANY APC20006 Coupler Push In Acetal White | AF7XPC 23MG80 APC200060.72 "TFP1.78 "-1 / 4 "3 / 8 "€12.32
COLDER PRODUCTS COMPANY APC21004 Coupler Push In Acetal White | AF7XPD 23MG81 APC210041.22 "TFP1.32 "-11 / 64 "1 / 4 "€19.86
COLDER PRODUCTS COMPANY APC22004 Coupler Push In Acetal White | AF7XPF 23MG83 APC220040.6 "piikkilanka1.4 "-1 / 4 "-€2.85
COLDER PRODUCTS COMPANY APC22006 Coupler Push In Acetal White | AF7XPG 23MG84 APC220060.63 "piikkilanka1.4 "-3 / 8 "-€2.85
COLDER PRODUCTS COMPANY APC23004 Coupler Push In Acetal White | AF7XPH 23MG85 APC230040.63 "piikkilanka1.2 "-1 / 4 "-€3.54
COLDER PRODUCTS COMPANY APC23006 Coupler Push In Acetal White | AF7XPJ 23MG86 APC230060.63 "piikkilanka1.2 "-3 / 8 "-€3.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION APC21006-kytkinpainike asetaalivalkoisena
€21.28 / yksikkö