Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 270296 putkitulppa, 4 tuuman koko, 2.5 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa | AB3WRH 1VNF8

CHERNE 270296 Putkitulppa, 4 tuuman koko, 2.5 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB3WRH Malli: 270296Ristiviite: 1VNF8
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
€14.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Pituus2.5 "
MateriaaliABS Plastic
Maks. Vastapaine17 psi/40 jalkaa
Nimellinen Koko4"
alue3.8 "4.06"
TyyppiMekaaninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapainePituusMateriaaliHinta
CHERNE 270253 putkitulppa, 6 tuuman koko, 3.75 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa | AB3WRJ 1VNF9 2702536"5.77 "6.08"17 psi/40 jalkaa3.75 "ABS Plastic€42.34
CHERNE 270288 putkitulppa, 8 tuuman koko, 3.75 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa | AC2AAH 2HCD9 2702888"7.7 "8.03"17 psi/40 jalkaa3.75 "ABS Plastic€76.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 270296 Putkitulppa, 4 tuuman koko, 2.5 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa
€14.88 / yksikkö