Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 270253 putkitulppa, 6 tuuman koko, 3.75 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa | AB3WRJ 1VNF9

CHERNE 270253 Putkitulppa, 6 tuuman koko, 3.75 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB3WRJ Malli: 270253Ristiviite: 1VNF9
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
€42.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Pituus3.75 "
MateriaaliABS Plastic
Maks. Vastapaine17 psi/40 jalkaa
Nimellinen Koko6"
alue5.77 "6.08"
TyyppiMekaaninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapainePituusMateriaaliHinta
CHERNE 270296 putkitulppa, 4 tuuman koko, 2.5 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa | AB3WRH 1VNF8 2702964"3.8 "4.06"17 psi/40 jalkaa2.5 "ABS Plastic€14.88
CHERNE 270288 putkitulppa, 8 tuuman koko, 3.75 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa | AC2AAH 2HCD9 2702888"7.7 "8.03"17 psi/40 jalkaa3.75 "ABS Plastic€76.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 270253 Putkitulppa, 6 tuuman koko, 3.75 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa
€42.34 / yksikkö