CHEMTROLS VALVES

Suodattaa

Putkityöt

Hitsaus

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Putkityöt Suodattaa

Putket ja letkutKatso kaikki

Putkenosat ja liittimetKatso kaikki

  • Polyvinylideeniputkiliittimet

    Sisältää Schedule 80 -liittimet, kuten adapterit, korkit, kytkimet, kyynärpäät, laipat, tulpat, tiiitit ja supistusholkit eri liitäntätyypeissä, putkikokoisissa ja halkaisijoissa

SulkuventtiilitKatso kaikki

  • Palloventtiilit

    Kynar- ja muoviset sisäänrakennetut venttiilit, joita käytetään nestevirtauksen hallintaan putki- ja kemianteollisuudessa. Saatavana eri liitäntätyyppeinä ja putkikokoina

VirtausventtiilitKatso kaikki

  • Portti- ja maaventtiilit

    NSF- / ANSI-yhteensopivat PVC-maapalloventtiilit kierteillä; niissä on liikkuva levy, joka säätelee ilman, nesteen tai höyryn virtausta. Sinulla on käsipyörän kahva, PTFE-tiiviste ja Y-kuvio, joka vähentää virtauksen rajoituksia

Tietoja CHEMTROLS VALVESISTA

Chemtrols Industries Pvt. Oy on tarjonnut laadukkaita B2B-ratkaisuja päätelaitteiden automaation, prosessianalytiikan, höyrytekniikan ja kaasunilmaisun alalla yli 40 vuoden ajan. Yhtiön laajaan tuotevalikoimaan kuuluvat venttiilit ja liittimet, rotametrit, SCADA-seuranta- ja ohjausjärjestelmät, höyrylämmittimet, tasomittarit ja ilmanlaadun hallintajärjestelmät. Chemtrol Valves -luettelossa on laaja valikoima pallo- ja palloventtiilejä PVC: ssä, CPVC: ssä ja Kynar® PVDF: ssä. Erittäin luja Kynar (R) inline-palloventtiilit Suurin sallittu käyttöpaine on 150 psi (WOG) ja niissä on kaksi FNPT / pistorasialiitäntää. Näiden venttiilien käyttölämpötila-alue on 73-280 astetta Fahrenheit-astetta ja ne ovat ihanteellisia nesteiden ja kaasujen virtauksen hallintaan kemianteollisuuden ja jätteenkäsittelylaitoksissa. Chemtrol tarjoaa myös laajan valikoiman polyvinylideeniadapterit, sokkolaipat, kytkimet, liittimet, t-paidat, tulpat ja kyynärpäät. Nämä kestävät putkenosat kestävät hyvin syövyttäviä aineita ja sopivat ihanteellisesti lääke- ja elintarviketeollisuuteen.

Yksinomaiset tuotemerkit