CHEMTROLS VALVES Palloventtiilit


Suodattaa
Pallo: polypropeeni , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Väri: punainen , Kahvan materiaali: PVC , Kahvan tyyppi: Tii , Letkun tunnus: 1 / 2 " , Portti: Koko , Aikataulu: 80 , Tiivisteen materiaali: FKM , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: polypropeeni , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Putken koko: 1 / 2 " , Venttiilin rakenne: 3 Piece
TyyliMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta (ei alv)
A
T65BC-V 1/2
Kynar (oik.)FNPT150 psi1 / 2 "73 astetta 280 astetta F€449.12
A
T65BC-V 3/4
Kynar (oik.)FNPT150 psi3 / 4 "73 astetta 280 astetta F€534.62
A
T65BC-V 1
Kynar (oik.)FNPT150 psi1"73 astetta 280 astetta F€741.89
B
MN913A6
polypropeeniLiitäntä x Liitäntä150 psi CWP1 / 2 "-163 - 356° F€284.31
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?