Kannettava CEP 6212PDC30-2 -voimalaitos 30kva 120-208v | AC9JDX 3GUL4

CEP 6212PDC30-2 kannettava voimalaitos 30kva 120-208v

Varastossa
Tuote: AC9JDX Malli: 6212PDC30-2Ristiviite: 3GUL4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€21,447.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava voimala
Ampeeria30
VäriHopea / musta
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Hz60
TuloliitäntäLangallinen
Tulojännite480 VAC
kVA-luokitus60
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusOstoskori
NEMA-luokitus3R
Lähtöjännite120 - 208 VAC
Kokonaissyvyys32.86 "
Kokonaiskorkeus57.24 "
kokonaisleveys25 "
VaiheKolme

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 248.4
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulosuojaus (60A sulake)
    • Lähtöliitäntä ((4) 50A 125 / 250V, ei GFCI, (2) 20A 125 V GFCI)
    • Toissijainen suoja (100A 3P-katkaisija)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
CEP 6210PDC15-2 Kannettava voimala 15kva 120-208v | AC9JDV 3GUL2 6210PDC15-250€24,600.25
Kannettava CEP 6210PDC30-2 30kva 120-208v | AC9JDW 3GUL3 6210PDC30-2100€26,630.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CEP 6212PDC30-2 kannettava voimalaitos 30kva 120-208v
€21,447.44 / yksikkö