CENTURY 9717 Moottori Psc 1/4 Hp 1075 Rpm 115v 42v Oao | AD9UBZ 4UY21

CENTURY 9717 Moottori Psc 1/4 Hp 1075 Rpm 115v 42v Oao

Varastossa
Tuote: AD9UBZ Malli: 9717Ristiviite: 4UY21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€257.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5"
Pulttiympyrän halkaisija.4.625 "
Kondensaattori mukanaEi
Kondensaattori vaaditaan2MDV6
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteOpen Air-Over
kehys42Y
Täyden kuorman ampeerit4.8
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia6.187 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiRengas
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusRengas
Tyyppikilpi RPM1075
Nopeuksien määrä3
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.5 "
Soita soittokeskukseen5-13 / 16 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus5.25 "
Akselin suuntaVaakasuora
Akselin tyyppiTasainen
Nastan sijaintiMolemmat päät
Stud malli2-5 / 16 x 4 "
Nastan koko# 8-32 x 1/2 "
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.13
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaPulttiympyrän halkaisija.Kondensaattori mukanaPituus vähemmän akseliaMoottorin suunnitteluMoottorin asennusasentoMoottorityyppiAsennusHinta
CENTURY 799 Moottori Psc 1/8 hv 1000 rpm 115v 42 Oao | AD2LUB 3RCV4 799B9 ", 10-3 / 16"5MFD / 370V5 1 / 16 "Pysyvä jaettu kondensaattori-PSCVääntöjoustokiinnike€330.99
CENTURY BL6410 -varjostettu napa 1/8 hv 1050 115v 42v Oao | AD8FXB 4KA21 BL6410A4.437 "Ei vaadittu4.437 "Varjostettu pylväsKaikki kulmatVarjostettu pylväsRengas€218.70
CENTURY BL6416 Moottorin varjostettu napa 1/5 hv 1050 115v 42v Oao | AD8FXX 4KA40 BL6416A4.437 "Ei vaadittu4 15 / 16 "Varjostettu pylväsKaikki kulmatVarjostettu pylväsRengas€266.63
CENTURY B6415 -varjostettu napa 1/5 hv 1050-208v 230y Oao | AD42FXZ 8KA4 B6415A4.437 "Ei vaadittu4 15 / 16 "Varjostettu pylväsKaikki kulmatVarjostettu pylväsRengas€261.16
CENTURY B6507 Moottori Psc 1/5 hv 1075 rpm 230v 42y Oao | AD8FYB 4KA44 B6507B4.437 "Ei4 15 / 16 "Pysyvä jaettu kondensaattoriKaikki kulmatPSCRengas€257.55
CENTURY BL6413 Moottorin varjostettu napa 1/5 hv 1050 115v 42v Oao | AD8FYD 4KA46 BL6413A4.437 "Ei vaadittu4.437 "Varjostettu pylväsKaikki kulmatVarjostettu pylväsRengas€196.72
CENTURY 429 Moottorin varjostettu napa 1/5 Hp 1050 208-230v 42v Oao | AD8FYF 4KA48 429A4.625 "Ei vaadittu4 15 / 16 "Varjostettu pylväsKaikki kulmatVarjostettu pylväsRengas€166.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY 9717 Moottori Psc 1/4 Hp 1075 Rpm 115v 42v Oao
€257.05 / yksikkö