CENTURY BL6531 Moottorin varjostettu napa 1/4 Hp 1050 115v 42v Oao | AD8TPV 4MB34

CENTURY BL6531 moottorin varjostettu napa 1/4 Hp 1050 115v 42v Oao

Varastossa
Tuote: AD8TPV Malli: BL6531Ristiviite: 4MB34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€298.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5"
Kondensaattori mukanaEi vaadittu
Kondensaattori vaaditaanEi eristetty
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteOpen Air-Over
kehys42Y
Täyden kuorman ampeerit8.9
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia4.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluVarjostettu pylväs
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiT-Flex
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCWSE
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusVääntöjoustokiinnike
Tyyppikilpi RPM1050
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
KiertoCWSE
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus4.25 "
Akselin suuntaVaakasuora
Akselin tyyppiTasainen
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5125
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaPulttiympyrän halkaisija.Kondensaattori mukanaPituus vähemmän akseliaMoottorin suunnitteluMoottorin asennusasentoMoottorityyppiAsennusHinta
CENTURY 799 Moottori Psc 1/8 hv 1000 rpm 115v 42 Oao | AD2LUB 3RCV4 799B9 ", 10-3 / 16"5MFD / 370V5 1 / 16 "Pysyvä jaettu kondensaattori-PSCVääntöjoustokiinnike€306.84
CENTURY BL6410 -varjostettu napa 1/8 hv 1050 115v 42v Oao | AD8FXB 4KA21 BL6410A4.437 "Ei vaadittu4.437 "Varjostettu pylväsKaikki kulmatVarjostettu pylväsRengas€215.67
CENTURY BL6416 Moottorin varjostettu napa 1/5 hv 1050 115v 42v Oao | AD8FXX 4KA40 BL6416A4.437 "Ei vaadittu4 15 / 16 "Varjostettu pylväsKaikki kulmatVarjostettu pylväsRengas€274.88
CENTURY B6415 -varjostettu napa 1/5 hv 1050-208v 230y Oao | AD42FXZ 8KA4 B6415A4.437 "Ei vaadittu4 15 / 16 "Varjostettu pylväsKaikki kulmatVarjostettu pylväsRengas€268.38
CENTURY B6507 Moottori Psc 1/5 hv 1075 rpm 230v 42y Oao | AD8FYB 4KA44 B6507B4.437 "Ei4 15 / 16 "Pysyvä jaettu kondensaattoriKaikki kulmatPSCRengas€255.39
CENTURY BL6413 Moottorin varjostettu napa 1/5 hv 1050 115v 42v Oao | AD8FYD 4KA46 BL6413A4.437 "Ei vaadittu4.437 "Varjostettu pylväsKaikki kulmatVarjostettu pylväsRengas€218.57
CENTURY 429 Moottorin varjostettu napa 1/5 Hp 1050 208-230v 42v Oao | AD8FYF 4KA48 429A4.625 "Ei vaadittu4 15 / 16 "Varjostettu pylväsKaikki kulmatVarjostettu pylväsRengas€166.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY BL6531 moottorin varjostettu napa 1/4 Hp 1050 115v 42v Oao
€298.86 / yksikkö