Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CENTURY 9714 Moottori Psc 1/6 Hp 1625 Rpm 115v 42v Oao | AD9UBW 4UY18

CENTURY 9714 Moottori Psc 1/6 Hp 1625 Rpm 115v 42v Oao

Varastossa
Tuote: AD9UBW Malli: 9714Ristiviite: 4UY18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€333.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5"
Pulttiympyrän halkaisija.4.625 "
Kondensaattori mukanaEi
Kondensaattori vaaditaan2MDV4
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteOpen Air-Over
kehys42Y
Täyden kuorman ampeerit2.4
HP1/6
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia5 11 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiRengas
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusRengas
Tyyppikilpi RPM1625
Nopeuksien määrä3
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.5 "
Soita soittokeskukseen5-5 / 16 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1601-1700
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus5.25 "
Akselin suuntaVaakasuora
Akselin tyyppiTasainen
Nastan sijaintiMolemmat päät
Stud malli3-1/4 x 3-1/4"
Nastan koko# 8-32 x 7/8, # 8-32 x 1/2 "
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaPulttiympyrän halkaisija.Kondensaattori mukanaPituus vähemmän akseliaMoottorin suunnitteluMoottorin asennusasentoMoottorityyppiAsennusHinta
CENTURY 799 Moottori Psc 1/8 hv 1000 rpm 115v 42 Oao | AD2LUB 3RCV4 799B9 ", 10-3 / 16"5MFD / 370V5 1 / 16 "Pysyvä jaettu kondensaattori-PSCVääntöjoustokiinnike€306.84
CENTURY BL6410 -varjostettu napa 1/8 hv 1050 115v 42v Oao | AD8FXB 4KA21 BL6410A4.437 "Ei vaadittu4.437 "Varjostettu pylväsKaikki kulmatVarjostettu pylväsRengas€215.67
CENTURY BL6416 Moottorin varjostettu napa 1/5 hv 1050 115v 42v Oao | AD8FXX 4KA40 BL6416A4.437 "Ei vaadittu4 15 / 16 "Varjostettu pylväsKaikki kulmatVarjostettu pylväsRengas€274.88
CENTURY B6415 -varjostettu napa 1/5 hv 1050-208v 230y Oao | AD42FXZ 8KA4 B6415A4.437 "Ei vaadittu4 15 / 16 "Varjostettu pylväsKaikki kulmatVarjostettu pylväsRengas€268.38
CENTURY B6507 Moottori Psc 1/5 hv 1075 rpm 230v 42y Oao | AD8FYB 4KA44 B6507B4.437 "Ei4 15 / 16 "Pysyvä jaettu kondensaattoriKaikki kulmatPSCRengas€255.39
CENTURY BL6413 Moottorin varjostettu napa 1/5 hv 1050 115v 42v Oao | AD8FYD 4KA46 BL6413A4.437 "Ei vaadittu4.437 "Varjostettu pylväsKaikki kulmatVarjostettu pylväsRengas€218.57
CENTURY 429 Moottorin varjostettu napa 1/5 Hp 1050 208-230v 42v Oao | AD8FYF 4KA48 429A4.625 "Ei vaadittu4 15 / 16 "Varjostettu pylväsKaikki kulmatVarjostettu pylväsRengas€166.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY 9714 Moottori Psc 1/6 Hp 1625 Rpm 115v 42v Oao
€333.81 / yksikkö