Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARBON-X CXG-L1 SM palosuojakäsineet S musta Pr | AD2MMT 3RNT7

MECHANIX CXG-L1 SM Palonsuojakäsineet S Musta Pr

Varastossa
Tuote: AD2MMT Malli: CXG-L1 SMRistiviite: 3RNT7

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€95.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalosuojakäsineet
TaustamateriaaliHiili X
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
LäimäysSuoraan
Grip-kuvioTasoita
Taso1
Liner-materiaaliHiili X
Maks. Lämpötila600-astetta F
PalmumateriaaliNahka ja hiili X
KokoS
ompelemallaKevlar (oik.)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4203293020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CARBON-X CXG-L1 LRG palonsuojakäsineet L musta Pr | AD2MMQ 3RNT5 CXG-L1 LRGL€95.77
CARBON-X CXG-L1 MED palonsuojakäsineet M Musta Pr | AD2MMR 3RNT6 CXG-L1 MEDM€95.77
CARBON-X CXG-L1 XLRG palosuojakäsineet Xl Black Pr | AD2MMU 3RNT8 CXG-L1 XLRGXL€95.77
CARBON-X CXG-L1 XXLRG palosuojakäsineet 2xl musta Pr | AD2MMV 3RNT9 CXG-L1 XXLRG2XL€95.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MECHANIX CXG-L1 SM Palonsuojakäsineet S Musta Pr
€95.77 / yksikkö