Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN NOS-70 Pienjännitevaroke 70a, luokka H, ​​600vac | AA9KPQ 1DR15

BUSSMANN NOS-70 Pienjännitesulake 70a Luokka H Nos 600vac

Varastossa
Tuote: AA9KPQ Malli: NOS-70Ristiviite: 1DR15

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliTerä
luokkaH
Halkaisija1 5 / 16 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould OTS, Littelfuse NLS
Sulakevahvistimet70
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus10 kA 600 VAC
Pituus7 15 / 16 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
TyyppiUusiutumaton
Jännitearvot600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSulakevahvistimetPituusHinta
BUSSMANN NOS-100 Pienjännitesulake, 100 A, 600 VAC | AA9KPJ 1DR09 NOS-1001 5 / 16 "1007 15 / 16 "€70.98
BUSSMANN NOS-110 Pienjännitevaroke 110a, luokka H, ​​600vac | AA9KPK 1DR10 NOS-1101 13 / 16 "1109.625 "€151.02
BUSSMANN NOS-125 Pienjännitevaroke 125a, luokka H, ​​600vac | AA9KPL 1DR11 NOS-1251 13 / 16 "1259.625 "€144.73
BUSSMANN NOS-150 Pienjännitevaroke 150a, luokka H, ​​600vac | AA9KPM 1DR12 NOS-1501 13 / 16 "1509.625 "€81.40
BUSSMANN NOS-175 Pienjännitevaroke 175a, luokka H, ​​600vac | AA9KPN 1DR13 NOS-1751 13 / 16 "1759.625 "€151.02
BUSSMANN NOS-200 Pienjännitevaroke 200a, luokka H, ​​600vac | AA9KPP 1DR14 NOS-2001 13 / 16 "2009.625 "€84.27
BUSSMANN NOS-80 Pienjännitevaroke 80a, luokka H, ​​600vac | AA9KPR 1DR16 NOS-801 5 / 16 "807 15 / 16 "€50.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN NOS-70 Pienjännitesulake 70a Luokka H Nos 600vac
€73.07 / yksikkö