Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN MDQ-V-2-1/2 patruunalasisulake, kaksoiselementti, viive/hidas puhallus, 250 VAC, 2.5 A

Varastossa
Tuote: BC9FJB Malli: MDQ-V-2-1/2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasisulake
Vartalo tyyliSylinterimäinen lyijy
Nykyinen arvostelu2.5A
Halkaisija6.76mm
Sulakkeen koko / ryhmä3AG (6.3 mm x 32 mm)
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus32.82mm
Valmistaja SarjaMDQ-V
AsennustyyliLautakiinnitys
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiaksiaalinen
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppieräHinta
BUSSMANN MDQ-V-3/16 keraaminen sulake, hidas, 187.5 mA, 250 VAC | BD2GXP MDQ-V-3/16Sylinterimäinen lyijy187.5mA3AG (6.3 x 32 mm)Hidas iskuKeraaminen sulake€17.62
BUSSMANN MDQ-V-3/8 keraaminen sulake, Slow Blow, 375mA, 250VAC | BD3ACW MDQ-V-3/8Sylinterimäinen lyijy375mA3AG (6.3 x 32 mm)Hidas iskuKeraaminen sulake€16.36
BUSSMANN MDQ-V-1/8 keraaminen sulake, Slow Blow, 125mA, 250VAC | BD3DKQ MDQ-V-1/8Sylinterimäinen lyijy125mA3AG (6.3 x 32 mm)Hidas iskuKeraaminen sulake€17.62
BUSSMANN MDQ-V-4/10 patruunalasisulake, kaksielementtinen, aikaviive/hidas puhallus, 250VAC, 400mA | BD3GRC MDQ-V-4/10Sylinterimäinen lyijy400mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallusLasisulake€16.36
BUSSMANN MDQ-V-3 keraaminen sulake, Slow Blow, 3A, 250VAC | BD6CZL MDQ-V-3Sylinterimäinen lyijy3A3AG (6.3 x 32 mm)Hidas iskuKeraaminen sulake€15.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN MDQ-V-2-1/2 patruunalasisulake, kaksoiselementti, viive/hidas puhallus, 250 VAC, 2.5 A
€15.27 / yksikkö