Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN MDQ-V-1/8 keraaminen sulake, hidas pala, 125 mA, 250 VAC

Varastossa
Tuote: BD3DKQ Malli: MDQ-V-1/8
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
€17.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeraaminen sulake
Vartalo tyyliSylinterimäinen lyijy
Nykyinen arvostelu125mA
Halkaisija6.76mm
Sulakkeen koko / ryhmä3AG (6.3 x 32 mm)
SulaketyyppiHidas isku
Pituus32.82mm
AsennustyyliLautakiinnitys
Irtisanomisen tyyppiaksiaalinen
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan pituus (cm)83.36

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppieräHinta
BUSSMANN MDQ-V-2-1/2 patruunalasisulake, kaksoiselementti, viive/hidas puhallus, 250 VAC, 2.5 A | BC9FJB MDQ-V-2-1 / 2Sylinterimäinen lyijy2.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallusLasisulake€15.27
BUSSMANN MDQ-V-3/16 keraaminen sulake, hidas, 187.5 mA, 250 VAC | BD2GXP MDQ-V-3/16Sylinterimäinen lyijy187.5mA3AG (6.3 x 32 mm)Hidas iskuKeraaminen sulake€17.62
BUSSMANN MDQ-V-3/8 keraaminen sulake, Slow Blow, 375mA, 250VAC | BD3ACW MDQ-V-3/8Sylinterimäinen lyijy375mA3AG (6.3 x 32 mm)Hidas iskuKeraaminen sulake€16.36
BUSSMANN MDQ-V-4/10 patruunalasisulake, kaksielementtinen, aikaviive/hidas puhallus, 250VAC, 400mA | BD3GRC MDQ-V-4/10Sylinterimäinen lyijy400mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallusLasisulake€16.36
BUSSMANN MDQ-V-3 keraaminen sulake, Slow Blow, 3A, 250VAC | BD6CZL MDQ-V-3Sylinterimäinen lyijy3A3AG (6.3 x 32 mm)Hidas iskuKeraaminen sulake€15.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN MDQ-V-1/8 keraaminen sulake, hidas pala, 125 mA, 250 VAC
€17.62 / yksikkö