Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWP-100A22F Erikoissulake, 100A, Clip Termination | AA9PEL 1EH91

BUSSMANN FWP-100A22F Erikoissulake, 100A, Clip-pääte

Varastossa
Tuote: AA9PEL Malli: FWP-100A22FRistiviite: 1EH91
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
€107.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaHigh Speed
Halkaisija7 / 8 "
EAN5027590500043
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A70P, Littelfuse L70S
Sulakevahvistimet100
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä
Pituus2 9 / 32 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot700 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)5.79
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Bussmann FWP-100A22F -sulakkeen sulake, ihanteellinen piirisuojaussovelluksiin tasavirtakäyttöissä, muuntajissa / tasasuuntaajissa, tasavirtajohteisissa väylissä ja alhaisen jännitteen käynnistimissä
    • Pienikokoinen kasettirakenne auttaa suodattamaan viallisen virran suuret arvot ja asettamaan virtaa rajoittavan vaikutuksen oikosulkuolosuhteissa
    • Pidikkeen kiinnitystapa kiinnittimillä helpottaa asennusta ahtaissa tiloissa
    • CE-sertifioitu ja UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliHalkaisijaSulakevahvistimetPituusHinta
BUSSMANN FWP-32A14F Sulake 32a Fwp 700vac / dc | AA9PEM 1EH96 FWP-32A14FLasikuitu9 / 16 "322"€56.41
BUSSMANN FWP-40A14F Sulake 40a Fwp 700vac / dc | AA9PEP 1EH99 FWP-40A14FLasikuitu9 / 16 "402"€149.74
BUSSMANN FWP-50A14F Sulake 50a Fwp 700vac/dc | AA9PHY 1EJ02 FWP-50A14FLasikuitu9 / 16 "502"€81.40
BUSSMANN FWP-50A22F Sulake 50a Fwp 700vac / dc | AA9PHZ 1EJ03 FWP-50A22FLasikuitu7 / 8 "502 9 / 32 "€81.40
BUSSMANN FWP-63A22F Sulake 63a Fwp 700vac / dc | AA9PJA 1EJ05 FWP-63A22FKeraaminen7 / 8 "632 9 / 32 "€84.27
BUSSMANN FWP-80A22F Sulake 80a Fwp 700vac / dc | AA9PJB 1EJ07 FWP-80A22FLasikuitu7 / 8 "802 9 / 32 "€103.94
BUSSMANN FWP-10A14F Sulake 10a Fwp 700vac / dc | AE8QUT 6F410 FWP-10A14FLasikuitu9 / 16 "102"€50.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWP-100A22F Erikoissulake, 100A, Clip-pääte
€107.51 / yksikkö