Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CHPV2IU Sulakelohko, Modulaarinen, 30 A, 1k VDC, Valkoinen | BD3BJW

BUSSMANN CHPV2IU sulakelohko, modulaarinen, 30 A, 1k VDC, valkoinen

Varastossa
Tuote: BD3BJW Malli: CHPV2IU

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
VäriValkoinen
Nykyinen arvostelu30A
Sulakkeen koko / ryhmä5AG kääpiö
Korkeus0.001 mm
ValaistusIlluminated
Pituus0.001 mm
AsennustyyliDIN-kisko
Napojen lukumäärä2
Käyttölämpötila alue-20 astetta 90 asteeseen asti. C
PakkausPääosa
TuotetyyppiSulakkeen pidin
Akselin tyyppiVanki laatikko
Irtisanomisen tyyppiRuuvi
TyyppiSulakelohko
Jännitearvot1000V DC-
Leveys0.001 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1075
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann CHPV2IU -sulakemoduuli varmistaa luotettavan piirisuojauksen estämällä ylivirtatilanteet, suojaamalla laitteita vaurioilta ja edistämällä yleistä turvallisuutta. Se on ihanteellinen uusiutuvan energian järjestelmien herkkien komponenttien, kuten invertterien, teholähteiden ja moottorikäyttöjen suojaamiseen. Sen valkoinen väri tarkoittaa sen käyttöä ympäristöissä, joissa näkyvyys on ratkaisevan tärkeää.

Ominaisuudet:

  • Tässä CHPV2IU-sulakelohkossa on DIN-kiskoasennustyyli, joka mahdollistaa helpon ja turvallisen asennuksen sähköjärjestelmiin.
  • Sen lämpötilat vaihtelevat -20 - 90 astetta.
  • Tämä RoHS-yhteensopiva sulakemoduuli on varustettu ruuviliitännällä, mikä varmistaa luotettavat ja turvalliset sähköliitännät.
  • Siinä on laatikon akselityyppi, joka mahdollistaa kätevän ja turvallisen sulakkeen pääsyn sähköjärjestelmiin.
  • Tämä aurinkosähkösulakelohko on mitoitettu maksimivirralle 30A ja jännitteelle 1kVDC.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka monta napaa tässä sulakemoduulissa on?

V. Se on suunniteltu 2-napaiseksi konfiguraatioksi, mikä mahdollistaa piirien suojauksen ja turvatoimenpiteet kahdelle erilliselle sähköpolulle samanaikaisesti.

K. Mikä on vianilmaisujärjestelmän merkitys?

V. Vianilmaisujärjestelmä toimii hälytysmekanismina. Kun ylivirtatapahtuma laukaisee sulakeelementin sulattamaan ja katkaisemaan piirin, vikailmoitusjärjestelmä aktivoituu.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa tätä sulakemoduulia?

V. Kun valitset tätä sulakemoduulia, ota huomioon muun muassa virta- ja jännitearvot, yhteensopivuus AC- tai DC-piirien kanssa, sovelluskohtaiset vaatimukset ja vianilmaisuominaisuudet.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräJännitearvotHinta
BUSSMANN CHPV1U -varokemoduuli, 1-napainen, 30 A, 1 KV, valkoinen | BD3ABV CHPV1U1 napaa1 kV€19.40
BUSSMANN CHPV1IU -varokemoduuli, 1-napainen, 30 A, 1 kVDC, valkoinen | BD3XML CHPV1IU1 napaa1 k VDC€24.76
BUSSMANN CHPV2U sulakemoduuli, 2 napaa, 30 A, 1 kVDC, valkoinen | BD4YYX CHPV2U2 napaa1 k VDC€36.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CHPV2IU sulakelohko, modulaarinen, 30 A, 1k VDC, valkoinen
€46.39 / yksikkö