Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN MAX-30 Sulake 30a Ei osoita Max 32vdc | AE7WNN 6AYD9

BUSSMANN MAX-30 Sulake 30a Ei-ilmaista Max 32vdc

Varastossa
Tuote: AE7WNN Malli: MAX-30Ristiviite: 6AYD9
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
€13.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliMuovi
Vartalo tyyliTerä
VärikoodiVihreä
Syvyys0.43 "
HalkaisijaEi sovellettavissa
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz AF3
Sulakevahvistimet30
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus1 kA 32 VDC
Pituus1.7 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot32 VDC
Leveys1.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiSulakevahvistimetHinta
BUSSMANN MAX-20 Sulake 20a Ei osoita Max 32vdc | AE7WNM 6AYD8 MAX-20Keltainen20€14.31
BUSSMANN MAX-40 Sulake 40a Ei osoita Max 32vdc AE7WNP 6AYE0 MAX-40Oranssi40€11.46
BUSSMANN MAX-50 Sulake 50a Ei osoita Max 32vdc | AE7WNQ 6AYE1 MAX-50punainen50€11.80
BUSSMANN MAX-60 Sulake 60a Ei osoita Max 32vdc AE7WNR 6AYE2 MAX-60sininen60€9.36
BUSSMANN MAX-70 Sulake 70a Ei osoita Max 32vdc | AE7WNT 6AYE3 MAX-70Rusketus70€9.94
BUSSMANN MAX-80 Sulake 80a Ei osoita Max 32vdc | AE7WNU 6AYE4 MAX-80Poista valinta80€9.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN MAX-30 Sulake 30a Ei-ilmaista Max 32vdc
€13.78 / yksikkö