Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 170M5168 Puolijohdesulake, 1.25kA, 690VAC | BD3HHL

BUSSMANN 170M5168 puolijohdesulake, 1.25 kA, 690 VAC

Varastossa
Tuote: BD3HHL Malli: 170M5168
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
€622.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliNeliönmuotoinen runko
Nykyinen arvostelu1.25kA
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea neliösulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)690 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6177

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 170M Type 110 -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN 170M6160 Puolijohdesulake, 630A, 690VAC | BC8BVG 170M6160630A€510.09
BUSSMANN 170M4160 Puolijohdesulake, 315A, 690VAC | BC8QMA 170M4160315A€342.64
BUSSMANN 170M3167 Puolijohdesulake, 315A, 690VAC | BC9LEJ 170M3167315A€236.12
BUSSMANN 170M5160 Puolijohdesulake, 500A, 690VAC | BC9WVG 170M5160500A€433.71
BUSSMANN 170M6164 Puolijohdesulake, 1kA, 690VAC | BD2CWH 170M61641kA€599.76
BUSSMANN 170M6167 Puolijohdesulake, 1.4kA, 690VAC | BD2JRR 170M61671.4kA€668.58
BUSSMANN 170M4167 Puolijohdesulake, 700A, 690VAC, 3 kpl | BD2KRX 170M4167700A€389.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 170M5168 puolijohdesulake, 1.25 kA, 690 VAC
€622.59 / yksikkö