Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5040-3 Numerotarra 3 1-1/2 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveys PK10 | AH3JWK 32MH22

BRADY 5040-3 Numerotarra 3 1-1/2 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveys PK10

Varastossa
Tuote: AH3JWK Malli: 5040-3Ristiviite: 32MH22

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriValkoinen
Merkki3
Merkin korkeus1"
Merkin leveys9 / 16 "
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriValkoinen
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä10
Kokonaiskorkeus1.5 "
kokonaisleveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.06
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 5040-0 Numerotarra 1 tuuman korkeus merkki Vinyyli PK10 | AG9KKX 20TC21 5040-0-€35.05
BRADY 5040-2 Numerotarra 1 tuuman korkeus merkki Vinyyli PK10 | AG9KKY 20TC22 5040-22€35.05
BRADY 5040-4 Numerotarra 1 tuuman korkeus merkki Vinyyli PK10 | AG9KKZ 20TC23 5040-44€5.20
BRADY 5040-5 Numerotarra 1 tuuman korkeus merkki Vinyyli PK10 | AG9KLA 20TC24 5040-55€5.20
BRADY 5040-7 Numerotarra 1 tuuman korkeus merkki Vinyyli PK10 | AG9KLB 20TC25 5040-77€5.20
BRADY 5040-8 Numerotarra 1 tuuman korkeus merkki Vinyyli PK10 | AG9KLC 20TC26 5040-88€5.20
BRADY 5040-9 Numerotarra 1 tuuman korkeus merkki Vinyyli PK10 | AG9KLD 20TC27 5040-99€5.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5040-3 Numerotarra 3 1-1/2 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveys PK10
€26.73 / yksikkö