BENCHMARK SCIENTIFIC R2020-RP minikeinulava, koko 4.5 x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD7LGT Malli: R2020-RP

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräShaker-alusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana kumimatto, R2024 ja H2024

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC R2020-RP minikeinulava, koko 4.5 x 3 tuumaa
€120.15 / yksikkö