BENCHMARK SCIENTIFIC R2020-1520 putken pidike, 11 x 1.5/2 ml, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CD7LGQ Malli: R2020-1520

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€79.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken pidin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC R2020-500 putken pidike, 6 x 50 ml Tilavuus | CD7LGR R2020-500-€64.13
BENCHMARK SCIENTIFIC R2020-0507 putken pidike, 5 x 5 - 7 ml, 2 kpl pakkaus | CH6FMR R2020-05075-7ml€79.06
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC R2020-150 putken pidike, 4 x 10 - 15 ml, 2 kpl pakkaus | CH6FMT R2020-15010-15ml€79.06
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC R2020-PCR-putkipidike, 12 PCR-liuskaa/1 PCR-levy, 96 x 0.2 ml | CH6FMU R2020-PCR0.2mL€92.47
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC D2400-R5 putkiteline, 5 ml | CR3UDA 422V20 D2400-R5-€679.82
BENCHMARK SCIENTIFIC D1036-A5 putkipidike, 5 ml, BeadBug-mikroputkihomogenisaattorit | CR3UDB 422V17 D1036-A5-€117.74
BENCHMARK SCIENTIFIC R4040-150 putken pidike 1 x 15 ml, muovia | CR8PAQ 422V40 R4040-150-€22.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC R2020-1520 putken pidike, 11 x 1.5/2 ml, 2 kpl pakkaus
€79.06 / yksikkö