BENCHMARK SCIENTIFIC R2024-E Pyörivä rotaattori, 230 V | CD7LGU

BENCHMARK SCIENTIFIC R2024-E muuttuvanopeuksinen rotaattori, 230V

Varastossa
Tuote: CD7LGU Malli: R2024-E

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€557.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriosekoitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3502
Laivan korkeus (cm)51.61
Laivan pituus (cm)90.32
Laivan leveys (cm)64.52
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putkenpitimillä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC R2020-E Rotaattori Putken pidikkeellä, 230V | CH6FMP R2020-EKliininen rotaattori€463.58
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC R2020 Rotaattori, Putken pidikkeillä, 115V | CJ4KFB R2020Kliininen rotaattori€463.58
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC R2024 vaihtuvanopeuksinen rotaattori, putkipitimillä, 115V | CJ4KFC R2024Kliininen rotaattori€557.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC R2024-E muuttuvanopeuksinen rotaattori, 230V
€557.24 / yksikkö